| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-RAS2996 Herst.-Nr.: RAS2996 EAN/GTIN: 4260688153856 |
| |
|
| | |
| RACLETTE 8 Personen Tischgrill mit Gabeln, Grillplatte oval Crêpefläche 1200W Lieben Sie es, zusammen mit Freunden oder der Familie abends am Tisch zu sitzen und ein Raclette-Essen zu genießen – aber Ihre Kinder wollen nur Pfannkuchen? Das TRISTAR Raclette ist ein sehr vielseitiges und praktisches 4 in 1 Raclette Set, es umfasst 8 Pfannen, 8 Teppan Gabeln und ist für bis zu acht Personen geeignet ist. In den Pfännchen können Sie Zutaten garen, auf der Grillplatte Fleisch grillen, und mit der Crêpe-Form Pfannkuchen, Crêpes oder Eier zubereiten. Multifunktionales Raclette Die kleinen Pfännchen mit Antihaftbeschichtung werden unter den Grill gestellt. Das obere Raclette besteht aus einer Grillplatte mit Antihaftbeschichtung und kann zum Grillen verschiedener Zutaten benutzt werden. Dank der runden Form in der Grillplatte eignet es sich auch ideal, um Crêpes oder Omeletts zuzubereiten. Für acht Personen Der Tischgrill ist für acht Personen geeignet, wobei jeder seine Speisen wahlweise grillen oder braten kann. Natürlich kann man auch beides tun. Braten Sie ein Ei in der Form auf der Grillplatte, grillen Sie ein Stück Fleisch auf der Grillplatte, und braten Sie Gemüse in einem Pfännchen an. Das Raclette hat eine Bratfläche von 43 x 30 cm und eine ovale Form, so dass jeder gut an die Platte kommt. Praktisch im Gebrauch Das Raclette Gerät ist zudem äußerst praktisch. Per Thermostat stellen Sie ganz einfach die gewünschte Temperatur ein, und die Kontrolllampe zeigt Ihnen an, ob diese erreicht ist. Mit 1200 Watt Leistung erreicht das Raclette rasch die gewünschte Temperatur. Rutschfeste Füße sorgen dafür, dass das Raclette sicher auf dem Tisch steht, und dank integrierter Handgriffe lässt es sich leicht bewegen. Weitere Informationen: | | Art: | Raclette mit Crêpefläche | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 48 cm | Geeignet für: | Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8 | Leistung: | 1200 Watt | Spannung: | 230 Volt | Thermostat: | Ja, mit regelbarem Thermostat | Grillplatte: | antihaftbeschichtet, gerillt, abnehmbar | Funktionen: | Überhitzungsschutz | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte | Ausstattung: | Anti-Rutsch-Füße | Reinigung: | Leichte Reinigung | Lieferumfang: | Raclette, 8 Pfännchen | Besondere Merkmale: | Integrierte Crêpefläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raclette, Raclette-Grill, Raclettegrill, elektrogrill, Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Antihaftbeschichtung, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, oval, Groß, XXL, Crepes, Crepesmaker, Crepeseisen, Pancake, Teppanyaki |
| | |
| |