| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R57641101 Herst.-Nr.: R57641101 EAN/GTIN: 4017807600643 |
| |
|
| | |
| LED Schreibtischleuchte TORO Weiß, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar, 38cm Dimmbare LED Schreibtischleuchte - Leselampe mit Schwanenhals Die LED Tischleuchte TORO aus dem Hause Reality Leuchten besticht durch ihr modernes, futuristisches Design. Auf dem Schreibtisch oder Nachttisch platziert sorgt die Tischleuchte durch einen Sensordimmer, mit dem die Helligkeit in drei Stufen eingestellt werden kann, sowie einen 3-Stufen-Schalter für die Lichtfarbe für ein angenehmes Lichtambiente. Einstellbare Lichtfarben (Farbtemperaturen) sind Warmweiß (3.000 Kelvin) und Neutralweiß (4.000 und 5.000 Kelvin). Zum Vergleich: Bei mehr als 5.300 Kelvin spricht man von Tageslichtweiß. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampe sind vielfältig: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder auch als Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Dank der klassischen Farbgestaltung in Weiß lässt sich die 38cm hohe Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Die fest verbaute LED mit einer Leistung von 5 Watt und 700 Lumen garantiert effiziente Beleuchtung in Ihrer Leseecke, im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Über den Schwanenhals der Leuchte können Sie den passenden Beleuchtungswinkel einstellen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 38 cm, Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Bürolampen, Leselampen, Leseleuchten, Büroleuchten, design, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, dimmbar, flexibel, Lichtfarbe, einstellbar, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, weiß, Reality |
| | |
| |