| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R52671101 Herst.-Nr.: R52671101 EAN/GTIN: 4017807559088 |
| |
|
| | |
| LED Schreibtischleuchte SALLY Flexibel TOUCH Dimmer Weiß 36cm Die Tischleuchte SALLY aus dem Hause Reality Leuchten punktet durch einen verstellbaren Flexhals, der für eine sehr gute Lichtführung z.B. auf einem Schreibtisch oder Nachttisch sorgt. Auch der praktische 5-Stufen-Touchdimmer, über den die Helligkeit reduziert und verstärkt werden kann, überzeugt in voller Breite. Durch die integrierte Timerfunktion kann sich die Tischleuchte nach 45 Minuten automatisch ausschalten. Da der Fokus der Leuchte auf der Funktionalität liegt, passt sich die Farbe Weiß dem schlichten Design der Leuchte an. Die Tischleuchte hat eine Höhe von 36cm, maximal 62cm und eine maximale Auslage von 35cm. Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese edle LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Inklusive einer fest verbauten SMD LED mit 8,4 Watt, 830 Lumen & 4000 Kelvin in Neutralweiß. Die Farbtemperatur Neutralweiß fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit und eignet sich deshalb besonders für den Einsatz auf dem Schreibtisch. Weitere Informationen: | | Features: | Timer | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 36 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 35 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8,4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 830 Lumen = 830 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,345 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, modern, flexibel, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Leseleuchten, Leselampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten, beweglich, weiß, dimmbar, touch, Dimmer |
| | |
| |