Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lupo Tischleuchte 5 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Lupo Tischleuchte 5 W LED Weiß
TRIO Lupo Tischleuchte 5 W LED Weiß
TRIO Lupo Tischleuchte 5 W LED Weiß
TRIO Lupo Tischleuchte 5 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85561398
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     527290101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Lesen, Basteln oder Reparieren von Kleinteilen – die Tischleuchte LUPO sorgt für die nötige Vergrößerung und Beleuchtung. Klemmen Sie sich die Leuchte an Ihre Schreibtischplatte und richten Sie diese dank des flexiblen Arms beliebig aus. Sie überzeugt mit einer 3-fachen Vergrößerung. Hinzu kommt, dass Sie durch den 4-fach Touch Dimmer die Lichtintensität einfach nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Die Leuchte hat eine Höhe von 35 cm und einen Durchmesser von 13,5 cm. Die Farbe Weiß ist passend zu dem schlichten Design der Leuchte, da der Fokus auf die Funktionalität gelegt wird. Integrieren Sie sie einfach in Ihr bestehendes Interieur. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
920 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
20000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
1090 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
527290102
€ 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.