| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R40712032 Herst.-Nr.: R40712032 EAN/GTIN: 4017807601022 |
| |
|
| | |
| Retro Stehleuchte HAVAL mit Leselampe, Gitterschirme Schwarz Höhe 180cm Die 180cm hohe Stehleuchte HAVAL ist nicht nur ein modernes Dekoelement, sondern setzt auch wunderschöne Lichtakzente! Der Korpus der Stehleuchte besteht aus matt schwarzem Metall, und die beiden Leuchtenschirme, bestehend aus filigranen Gitter-Elementen, kreieren ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten. Der Deckenfluter hat einen Durchmesser von 27,5cm, und die Leseleuchte 14,5cm. Die Leselampe ist mit einem Flexschlauch versehen und kann individuell ausgerichtet werden. Dadurch kann das Licht in die Richtung strahlen wo Sie es benötigen. Über zwei Tasterschalter am Schnurschalter können Sie das Leselicht und den Deckenstrahler getrennt voneinander an/ausschalten. Die Leuchte bereichert jeden Wohnraum mit ihren dekorativen Gitterschirmen und ist besonders für moderne Wohnstile sowie Retro-Ambiente geeignet. Aufgrund ihres außergewöhnlichen Designs ist die Leuchte sowohl ein- als auch ausgeschaltet ein echter Hingucker. Ganz gleich, ob Sie eine zeitgemäße Wohnzimmerlampe suchen, eine effektive Leselampe oder einen Deckenfluter fürs Büro, mit dieser schicken Stehleuchte liegen Sie immer richtig! Ausgestattet ist die Stehleuchte mit 1x E27 Fassung (Fluter) für Leuchtmittel bis max. 15 Watt (nicht enthalten) & 1x E14 Fassung (Leselicht) für Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Durchmesser: 23 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 27 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 15 Watt) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - nicht enthalten (1 x E14 / 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, stehlampe 180 cm, Deckenfluter, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Leselampen, Leseleuchten, Gitterlampen, Lesen, verstellbare, schwenkbare, moderne, Designer, stylische, minimalistische, Metall, Drahtgestell, Lampenschirm, Retro, Industrial, Style, Stil, große, 2, flammig, zweiflammig, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Bürobeleuchtung, hinter, Sofa, Esstisch, fürs, zum, mit, aus, Schwarze |
| | |
| |