Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Stehleuchte Metall Schwarz / Gold im Industrial Style, 180cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Stehleuchte Metall Schwarz / Gold im Industrial Style, 180cm
Große LED Stehleuchte Metall Schwarz / Gold im Industrial Style, 180cm
Große LED Stehleuchte Metall Schwarz / Gold im Industrial Style, 180cm
Große LED Stehleuchte Metall Schwarz / Gold im Industrial Style, 180cm
Große LED Stehleuchte Metall Schwarz / Gold im Industrial Style, 180cm
Große LED Stehleuchte Metall Schwarz / Gold im Industrial Style, 180cm
Artikel-Nr.:
     1609-R46061LM032
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R46061LM032
EAN/GTIN:
     4260647054170
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Große LED Stehleuchte Metall Schwarz / Gold im Industrial Style, 180cm

Mit ihrem modischen Design im Retro Style sorgt sie diese ausgefallene LED Stehleuchte für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht.

Elegante LED Leseleuchte, die durch ihre einzigartige Farbe Ihr Ambiente in besonderem Glanz erscheinen lässt, durch die Gelenke ist die Leuchte in der Höhe einstellbar und der Leuchtenkopf in der Neigung individuell.

Sie kann perfekt im Wohnzimmer als Sofa- und Lese Beleuchtung dienen, macht aber auch genauso gut in anderen Räumlichkeiten wie Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Büro und Arbeitszimmer sowie auf dem Flur eine gute Figur!

Die Designer Wohnzimmerleuchte in der Farbe Schwarz matt/innen Gold mit praktischem Fußschalter hat eine max. Höhe von 180cm mit 75cm Ausladung, steht auf einem Fußdurchmesser von 35cm, und der Schirm sorgt mit Ø38cm für optimale Beleuchtung.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum, Loft oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Standlampen?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen LED Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte aus Metall in jeder Hinsicht voll gerecht.

* Inklusive LED mit 4 Watt und 470 Lumen Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold glänzend
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Tiefe: 75 cm, Durchmesser: 35 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 29 cm – Durchmesser: 38 cm
Kabellänge:
1,9 Meter
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
13,455 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Lampen, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Studiolampen, Leselampen, Leselicht, Wohnzimmerlampen, Bürolampe, Wohnraumlampen, für, Gästezimmer, Schlafzimmer, industrial, coole, schwarz, Metall, Design, modern, Gelenk-arm, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,65*
€ 164,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,89*
€ 161,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,49*
€ 154,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,55*
€ 147,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,96*
€ 129,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Globo
9007371111497
ab € 69,82*
Sonstiges
TRIO Leuchten
401100101
ab € 62,42*
Sonstiges
Globo
25889-2
ab € 94,24*
Sonstiges
TRIO Leuchten
472910106
ab € 151,42*
Sonstiges
Globo
15187S.
ab € 70,17*
Sonstiges
Globo
54341-1S
ab € 40,74*
Sonstiges
Wofi Leuchten
3557.01.01.0850
ab € 25,97*
Sonstiges
Globo
24662
ab € 40,92*
Sonstiges
Globo
25889
ab € 48,01*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420490107
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.