| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-GRID-PT Herst.-Nr.: GRID-PT EAN/GTIN: 4250294313911 |
| |
|
| | |
| Retro Stehleuchte GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit Moderne Metallstehleuchte GRID im Retro Stil aus dem Hause ECO Light Diese auffällige Stehleuchte ist schon im Hellen ein wahrer Hingucker! Der 43 cm große Gitterschirm aus Metall verleiht dieser Dreibein- Innenleuchte einen modernen und zeitlosen Flair. Der Korpus der insgesamt 146 cm hohen Standleuchte besteht aus anthrazitfarbigem Metall. Der gitterförmige Reflektor sorgt für ein faszinierendes, indirektes Licht, welches der Stehlampe GRID ihren unverwechselbaren Charakter verleiht. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer besonderen Standleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach einer ausgefallene Retro Standlampe? Auch wenn Sie eine stylishe Bürolampe für Ihre Geschäftsräume suchen, ist diese moderne Stehleuchte garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, mit welcher Art von Standlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Dielenlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, diese angesagte Stehlampe im Retro Stil wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Dreibein-Leuchte verfügt über einen Schnurschalter für Ein/Aus und ist mit einer E27 Fassung ausgestattet. Sie kann mit einem Leuchtmittel bis maximal 60 Watt bestückt werden. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenlampen, Innenleuchten, moderne Stehlampen, Stehlampe Gold, Design Stehleuchten, Flurlampen, Büroleuchten, Bürolampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 146 cm, Durchmesser: 43 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Metallstehleuchten, Designerlampen, zum, Aufstellen, mit, Gitterschirm, Reflektor, Lampenschirm, Schnurschalter, Dreibeinstativ, für, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Leseecke, Büro, aus, Metall, Anthrazit, schwenkbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,58* | € 45,58* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 39,43* | € 53,77* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,85* | € 63,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|