| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R32421132 Herst.-Nr.: R32421132 EAN/GTIN: 4017807477474 |
| |
|
| | |
| Exklusive LED Pendelleuchte SMASH höhenverstellbar Schwarz matt mit TOUCH Dimmer Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese moderne LED Pendelleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Gemütliche Essplatzbeleuchtung und optisches Highlight! Die Pendelleuchte in Schwarz matt setzt Ihren Wohn- und Essbereich gekonnt in Szene ohne auf Funktionalität zu verzichten. Über zwei Touch Punkte auf der Oberseite lässt sich das Licht in drei Helligkeitsstufen dimmen und die Lichtfarbe stufenweise zwischen 3000 und 6500 Kelvin einstellen. Die Hängelampe sorgt damit wahlweise für eine gemütliche Atmosphäre oder eine helle Essplatzbeleuchtung und verbreitet ein angenehmes Ambiente, das zum Verweilen oder Entspannen einlädt. Die Pendellampe hat eine Größe von 100×12 cm und lässt sich je nach Verwendungszweck variabel in einer Höhe von 95 bis 150 cm verstellen. So vielfältig wie die Features dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 18 Watt und 1800 Lumen erstrahlt, erweist sich diese exklusive Hängelampe als wahres Unikat unter den Pendelleuchten! Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 12 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 95 cm bis 150 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,34 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 6200k, dimmer, dimmer schwarz, LED, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Balkenpendel, Lampe, Leuchte, Linear, einflammig, höhenverstellbar, Touchdimmer, Schwarz, für, über, optimale, Beleuchtung, Esstisch, Esszimmertisch, Küchentisch, Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Esstischleuchte, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenpendelleuchten, Küchentheke, Deckenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 61,43* | € 78,16* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 69,79* | € 89,79* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 73,90* | € 95,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 96,04* | € 121,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|