| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-69540 Herst.-Nr.: 69540 EAN/GTIN: 4001133695404 |
| |
|
| | |
| LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht diese einzigartige LED Pendelleuchte aus dem Hause Honsel. Mit seinem klar definierten Design aus mattem Nickel und glänzendem Chrom ist die Pendellampe an sich bereits ein auffälliger Hingucker im Wohnraum. Dank der Höhenverstellbarkeit von 75 bis 150 cm sorgt die 135 cm lange Hängelampe für eine optimale Ausleuchtung. Durch die untere, matt weiße Abdeckung ist das Licht dabei angenehm blendfrei. Ihr ganzes Spektrum zeigt die Pendelleuchte LARGO , wenn Sie sie einschalten: Über den Knopf am Leuchtenkorpus können Sie via Touchfunktion die Helligkeit dimmen und die Lichtfarbe in drei Stufen einstellen 2700K / 3350K / 4000K. So können Sie Ihren Wohnraum ganz individuell ausleuchten. So einzigartig wie die Lichtvielfalt dieser Hängeleuchte, so vielseitig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als Design Pendelleuchte über Ihrem Esstisch im modernen Esszimmer, als exklusiver Eyecatcher im Wohnraum oder auch als einladendes Pendel in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Honsel Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit sieben fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche eine Leistung von insgesamt 30 Watt und 3500 Lumen haben. In dem Moment, in dem Sie diese zum Leuchten bringen, erweist sich die Designleuchte als echtes Unikat unter den Pendelleuchten. Auch zu finden unter: Pendelleuchte dimmbar, LED Hängeleuchte, Pendelleuchten LED, Hängelampen, Pendelleuchte Esstisch, Pendelleuchte höhenverstellbar, Pendelleuchte modern, Designleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Breite: 135 cm, Tiefe: 9 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 75 cm bis 150 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (7 x 4,3 Watt) | Lichtstärke: | 7 x 500 Lumen = 3500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Pendelleuchte dimmbar, Pendelleuchte mit Fernbedienung, Pendelleuchte mit Farbwechsel, LED Pendelleuchte mit Farbwechsel, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendelleuchte LED, Pendel, Pendellampen, Esszimmerlampen, Esstischlampe, Lampe Esstisch, Esstischlampen, Esstisch Lampe, Pendelleuchte Esstisch, Hängelampe Esstisch, Pendelleuchten Esstisch, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten LED, Pendelleuchte höhenverstellbar, Pendelleuchten höhenverstellbar, höhenverstellbare Pendelleuchte, Designer Lampen, Design Lampen, Designerlampen, Lichtdesign, Designerleuchten, Designleuchten, Designerlampe, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Hängeleuchte LED, Hängeleuchten LED, LED Hängelampe, LED Hängelampen, Hängelampe LED, Hängelampen LED, Hängeleuchte antik, Fischer Hängeleuchten, Wohnraumleuchten, Eßzimmerlampe, Eßzimmleuchte, Esszimmerleuchte, Eßzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Eßzimmerleuchten, Esszimmerbeleuchtung, Eßzimmerbeleuchtung, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Tresenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,48* | € 181,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 149,58* | € 182,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 185,44* | € 222,41* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 216,98* | € 259,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|