| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31261LM936 Herst.-Nr.: R31261LM936 EAN/GTIN: 4262382962307 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte mit Rattan Geflecht Natur und Gitter im Boho Stil Ø 30cm Diese LED Pendelleuchte lässt das Herz von Boho-Liebhabern höher schlagen. Im trendigen Rattangeflecht setzt die einflammige Pendelleuchte warme Akzente und bringt mithilfe der Kombination aus natürlichen Materialien und Metall Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Das moderne Design des Leuchtenschirms sorgt für einen sanften Lichtaustritt über Ihrem Esstisch und schafft eine stimmungsvolle Umgebung, in der Sie gerne Zeit verbringen. Die Hängeleuchte mit 150cm Höhe (installationsabhängig) und einem Lampenschirm mit dem Durchmesser von 30cm überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, zu mehreren als Küchenlampe über der Kochinsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Restauranttisch. Inklusive eines E27 Filament LED Leuchtmittels, 7 Watt, 806 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß - Die integrierten LEDs lassen sich über den herkömmlichen Lichtschalter durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. Die Lichtintensität kann von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Natur - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 10,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 27 cm – Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendel-leuchte, Hänge-Lampe, Esszimmer-leuchten, über, Esstisch-lampen, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 1, ein-flammig, Couchtisch, ausgefallene, LED, Küchen-Lampen, mit, dimmbar, Lampenschirm, metall, schwarz, natur, Küchen-Leuchten, Küchen-Tisch, rund-e |
| | |
| |