Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm
Artikel-Nr.:
     1609-3123LM136
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     3123LM136
EAN/GTIN:
     4260768172296
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Große LED Pendelleuchte 1 flammig Korbgeflecht aus Sisal Ø 52cm

Natur pur!
Diese dekorative LED Korb Hängelampe schafft spannende Kontraste und lockert Räume auf.

Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte schöne Lichtmomente. Das Geflecht aus Sisal wirft ein Muster aus Licht und Schatten an die Wand, das für ein einzigartiges Ambiente sorgt. Mit der Kombination aus Sisal und Metall in Schwarz matt, passt die Leuchte perfekt in moderne Einrichtungskonzepte.

Die moderne 1 flammige Vintage Korblampe mit einem Durchmesser von 52cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten oder einer natürlichen Esstischlampe sind: diese Korblampe ist überall ein toller Hingucker.
Die große Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Braun
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 52 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,296 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, pendelleuchte, hänge-lampen, hänge-leuchte, Korb-lampe, groß-e, Korb-leuchte, für, über, Esstisch-lampe, hängend, Küchen-tisch, ausgefallen-e, wohnzimmer-lampen, Esszimmer-lampen, esszimmer-tisch, boho, Lampen-schirm, mit, 1, ein-flammig, Küchenlampe, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,25*
€ 118,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,82*
€ 110,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
30309LM132
ab € 82,25*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3122LM136
ab € 50,39*
Ähnlich
meineWunschleuchte
607LM05
ab € 26,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.