Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik
Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik
Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik
Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik
Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik
Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik
Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik
Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik
Artikel-Nr.:
     1609-305100LM161
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     305100LM161
EAN/GTIN:
     4260492257870
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Außergewöhnliche LED Kugel Pendelleuchte Drahtgeflecht, grau antik

Diese auffällige Pendelleuchte verspricht Lichtdesign in modernster Form. Mit ihrem ausgefallenem Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das Kennzeichnende der Pendelleuchte ist der kugelförmige Lampenschirm aus Drahtgeflecht im Design grau antik. Mit seinem auffälligen Erscheinungsbild sowie einem Durchmesser von ca. 40 cm sorgt er für ein raffiniertes Licht und verleiht der Hängelampe ihren unverwechselbaren Charakter. Die Abhängung ist aus schwarzem Kunststoff und 150 cm lang.
Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängeleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

*inklusive 1x Filament LED mit E27 Fassung - 6W & 600lm, warmweiß, nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Grau antik
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Pendellampen, Hänge-leuchten, Hänge-lampen, Designer-lampen, Design-leuchten, Draht-geflecht, Skandi-navisch, ausgefallene, außergewöhnliche, Esstisch-lampen, Esszimmer-tisch, Wohnzimmer-lampen, hängend, über, Galerie, Schlafzimmer-lampen, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,74*
€ 61,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,64*
€ 45,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
305100161
ab € 34,62*
Ähnlich
RANEX
6000.329
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.