Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm
Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm
Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm
Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm
Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm
Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm
Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm
Artikel-Nr.:
     1609-R30719LM032
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R30719LM032
EAN/GTIN:
     4260647058154
Suchbegriffe:
LED
Gitter
Pendel-lampen
Hängeleuchten

Retro LED Hängelampe mit Gitter Lampenschirm Schwarz, Ø38cm

Drahtleuchten liegen total im Trend!

Modernes Dekoelement und schöne Lichtakzente – mit dieser Draht LED Pendelleuchte. Die Leuchte ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank des modischen Gitter Designs schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Der filigrane Leuchtenschirm kreiert ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten und kann ideal über dem Esstisch platziert werden. Die Pendelleuchte hat eine maximale Abhängelänge von 150cm und einen Schirm Durchmesser von 38cm / Höhe 25cm. Das Metallgehäuse der Leuchte ist schwarz matt designt und passt sich somit zahlreichen Einrichtungsstilen optimal an.

Die RETRO Gitterlampe ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Die Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 7 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über Ihren vorhandenen Wandschalter in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Farbwiedergabe:
80 RA
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 38 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,74 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,74*
€ 49,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,68*
€ 44,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
300900LM102
ab € 37,27*
Ähnlich
TRIO Leuchten
303800517
ab € 97,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.