Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stylishe Pendelleuchte BIRTE im Industriedesign, mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stylishe Pendelleuchte BIRTE im Industriedesign, mehrfarbig
Stylishe Pendelleuchte BIRTE im Industriedesign, mehrfarbig
Vintage Pendelleuchte BIRTE aus Metall u. Glas, vielfarbig , 5x E14, Länge 120cm
Stylishe Pendelleuchte BIRTE im Industriedesign, mehrfarbig
Stylishe Pendelleuchte BIRTE im Industriedesign, mehrfarbig
Stylishe Pendelleuchte BIRTE im Industriedesign, mehrfarbig
Detailansicht
Stylishe Pendelleuchte BIRTE im Industriedesign, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     1609-303800517
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     303800517
EAN/GTIN:
     4017807292503
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
trio hängeleuchte

Stylishe Pendelleuchte BIRTE im Industriedesign, mehrfarbig

Moderne Beleuchtung in klarer Form garantiert diese ausgefallene Pendelleuchte BIRTE aus dem Hause TRIO-Leuchten.

Mit ihrem Look im angesagten Industriedesign das an Schiffslampen erinnert, ist sie der Blickfang in jedem Raum. Ihr maritimer Flair wird unterstrichen von der klaren Glasabdeckung, die von einem filigranen Drahtgitter umgeben ist.

Ob als Pendelleuchte über ihrem Esstisch, als Esszimmerlampe, Wohnzimmerlampe, Flurlampe, Galeriebeleuchtung oder in der Küche über der Kochinsel. Die Einsatzmöglichkeiten dieser ausgefallenen Hängelampe sind so vielfältig wie ihre Deko-Ideen.
Mit ihrem außergewöhnlichen Design, dass durch 5 unterschiedliche Pendel auffällt, ist diese Pendelleuchte mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause.

Die Pendel haben einen Durchmesser von 14,5 cm und eine Abhängung von 120 cm.
Sie sind mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet.

Auch zu finden unter: maritime, Gitterlampen, Industrielampen, Kücheninsel, Fabriklampen, Designleuchten, Galeriebeleuchtung, Wohnzimmerlampen,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Mehrfarbig matt, antik
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Durchmesser: 14,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,615 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14, Industriedesign, Industrielook, Industrial, Maritime, Schiffslaterne, Schifflaterne, Schiffslampen, Schifflampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esszimmertisch, Kochinsel, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Lampen, Galerie, ausgefallene, für, über, mehrflammig, mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 97,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,28*
€ 149,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,07*
€ 147,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,64*
€ 141,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,31*
€ 132,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,53*
€ 116,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
310600432
ab € 86,19*
Ähnlich
k.A.
559021
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.