| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R22711187 Herst.-Nr.: R22711187 EAN/GTIN: 4017807244120 |
| |
|
| | |
| LED Klemmleuchte ARRAS 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Silber Die 1 flammige Schreibtischlampe mit Federklammer ist eine puristische LED-Leuchte, die effektives Arbeiten gewährleistet, sie zeichnet sich durch eine schicke, schlanke Optik aus! Die Schwanenhalslampe ARRAS mit einer Höhe von 32cm - 47cm ist biegsam und flexibel, so dass Sie bei der Arbeit das Licht zielgerichtet einstellen können. Durch den praktischen Klemmfuss können Sie die Tischleuchte einsetzen, wo immer Sie mögen - sei es an Ihrem Schreibtisch, als Nachttischlampe neben dem Bett oder als zusätzliche Lichtquelle (z.B. zum Lesen) an einem Regalboden befestigt. Kurzum: Diese LED Flexleuchte bringt dort Licht ins Dunkle, wo Sie es gerade benötigen. Dabei können Sie die Tischleuchte über den Schnurschalter bequem ein- und ausschalten. Das festeingebaute LED Modul der Schreibtischleuchte mit 3,8 Watt und einer Leuchtkraft von 350 Lumen bei 3000 Kelvin ist energiesparend, langlebig und strahlt eine angenehme, warmweiße Lichtfarbe aus. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Silber matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 22 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 9,4 cm – Durchmesser: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 350 Lumen = 350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte 3000k, LED, Lampen, Leuchten, Schreibtischleuchten, Büro, Klemmleuchten, Klemmlampen, Schwanenhalslampe, Klammerleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Leseleuchten, Leselampen, für, zum, aus, klemmen, biegsam, flexibel, Schnurschalter, silber, Kunststoff, Bettleuchte, Buchlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 16,68* | € 21,12* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,40* | € 26,44* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,78* | € 36,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|