| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R22398102 Herst.-Nr.: R22398102 EAN/GTIN: 4017807328394 |
| |
|
| | |
| LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Schwarz Die 1 flammige Schreibtischlampe mit Federklammer ist eine puristische LED-Leuchte, die effektives Arbeiten gewährleistet, sie zeichnet sich durch eine schicke, schlanke Optik aus! Die Schwanenhalslampe VIPER ist biegsam und flexibel, so dass Sie bei der Arbeit das Licht zielgerichtet einstellen können. Durch den praktischen Klemmfuss können Sie die Tischleuchte einsetzen, wo immer Sie mögen - sei es an Ihrem Schreibtisch, als Nachttischlampe neben dem Bett oder als zusätzliche Lichtquelle (z.B. zum Lesen) an einem Regalboden befestigt. Kurzum: Diese LED Flexleuchte bringt dort Licht ins Dunkle, wo Sie es gerade benötigen. Dabei können Sie die Tischleuchte über den Schnurschalter bequem ein- und ausschalten. Das festeingebaute LED Modul der Schreibtischleuchte mit 3 Watt und einer Leuchtkraft von 260 Lumen bei 3000 Kelvin ist energiesparend, langlebig und strahlt eine angenehme, warmweiße Lichtfarbe aus. 0h Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Breite: 6,2 cm, Tiefe: 9 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 7,3 cm – Durchmesser: 4,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 260 Lumen = 260 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,295 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte 3000k, LED, Lampen, Leuchten, Schreibtischleuchten, Büro, Klemmleuchten, Klemmlampen, Schwanenhalslampe, Klammerleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Leseleuchten, Leselampen, für, zum, aus, klemmen, biegsam, flexibel, Schnurschalter, schwarz, Kunststoff, Bettleuchte, Buchlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,11* | € 17,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,66* | € 23,74* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,00* | € 24,22* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,03* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|