LED Schreibtischlampe Schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Vielseitige Tischleuchte mit Filament LED Leuchtmittel.
Auf der Suche nach ausgefallenen Bürolampen und Leselampen fällt diese praktische Schreibtischlampe sofort ins Auge. Ihr angesagtes Retro Design macht sie garantiert zum schicken Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz.
Besonders pfiffig ist die Verwendung der Tischleuchte sowohl als klassische Schreibtischlampe als auch als Klemmleuchte. Im Lieferumfang enthalten ist eine Klemmvorrichtung, mit der Sie die Leuchte im Handumdrehen "verwandeln" können.
Durch die drei eingebauten Gelenke lässt sich die Schreibtischlampe und Klemmlampe individuell einstellen. Optimale Lichtverhältnisse sind somit jederzeit garantiert!
Die Schreibtischleuchte hat einen Fußdurchmesser von 23 cm. Der Schirmdurchmesser beträgt 17 cm. Durch ihre Beweglichkeit kann die Lampe in der Höhe bis max. 74,5 cm verstellt werden. Der Schnurschalter für Ein/Aus sorgt für eine komfortable Bedienung.
Die Einsatzmöglichkeiten dieser Tischleuchte sind sehr vielfältig: Ob als auffällige Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder einfach als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden befestigt: Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die Schreibtischlampe und Klammerleuchte überall mit einem effektiven Licht.
Ganz gleich also, welche Art von Tischlampen oder Arbeitsleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese angesagte Tischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Die Schreibtischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines Filament LED Leuchmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Auch zu finden unter: Tischbeleuchtung, Klemmleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Nachttischleuchten, Büroleuchten, Bürolampe, Schreibtischlampe Büro, Leseleuchten, Schreibtischlampe schwenkbar, retro, vintage, vielseitig
| |
Lichtfarbe: | Warmweiß | warmweiß (2700 Kelvin) |
Material: | Metall |
Farbe: | Schwarz matt - Silber matt |
Lebensdauer: | Stunden: > 10000 - Schaltzyklen: > 10000 |
Abmessungen: | Höhe: 74,5 cm, Breite: 23 cm, Durchmesser: 23 cm |
Gewichteter Verbrauch: | 4 kWh/1000h |
Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms: | < 0 Sekunden |
Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 17 cm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt) |
Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen |
Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar |
An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter |
Spannung: | 230 Volt |
Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 |
Gewicht: | 2,7 kg |