Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm
Artikel-Nr.:
     1609-R045S01
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     R045S01
EAN/GTIN:
     4262442796460
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Tischventilator
USB Ventilator

AKKU Ventilator mit LED 2er SET - 3 Stufen, USB-C Anschluß, Höhe 24cm

Tischventilatoren sind flexible Helfer an heißen Tagen!
Akku Ventilator mit Leuchtring im 2e SET - zum Hinstellen oder Aufhängen geeignet.

Dieser Ventilator sorgt ohne aufwändige Installation direkt für eine Abkühlung. Einfach über den USB-S Anschluß aufladen und dank des Akkubetriebs flexibel dort nutzen wo Sie ihn gerade benötigen.

Der Tischventilator ist 24cm hoch und kann alternativ auch an der Wand angebracht werden oder Sie hängen ihn an dem ausklappbaren Haken überall dort auf, wo eine erfrischende Brise benötigt wird. Egal ob zu Hause am Schreibtisch, auf Balkon oder Terrasse und sogar beim Camping im Wohnmobil oder Zelt können Sie jederzeit für Abkühlung sorgen.

Mit einem kippbaren Korpus und drei Geschwindigkeitsstufen ist der Ventilator vielseitig einsetz bar.

Darüber hinaus kann unabhängig von der Ventilatorfunktion ein Leuchtring separat als Lichtquelle geschaltet werden. Das fest verbaute LED-Modul hat eine Leistung von jeweils 1 Watt, 100 Lumen und 6500 Kelvin (tageslichtweiß).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 24 cm Breite: 20 cm Tiefe: 15 cm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Betriebsarten:
Akku
Leistungsstufen:
3
Leistung:
3 Watt
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: tischventilator 3 stufen, akku ventilator, akku, tischventilator, tischlüfter, schreibtisch, mit, USB, tragbar-er, anschluss, camping, für-s, wohnmobil, wohnwagen, zelt, raumventilator, Raumlüfter, wand-ventilator, wand-lüfter, die, den, wieder-aufladbar, zum, aufladen, mobiler, licht, led, klein-er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,07*
€ 122,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,36*
€ 115,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,25*
€ 114,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8148
ab € 56,97*
Ähnlich
Setpoint
R044-S02
ab € 39,64*
Ähnlich
Setpoint
VES5841
ab € 44,81*
Ähnlich
Perel
CFAN020
ab € 31,81*
Ähnlich
Reality Leuchten
R031S01
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.