Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8148 Ventilator Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77946226
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8148
EAN/GTIN:
     5411397137562
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
stand-ventilator 45w
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
352 mm
Paketgewicht
2500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
55 dB
Luftstrom
450 m³/h
Oszillationsrange
360 °
Kippwinkel
90 °
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Weitere Suchbegriffe: stand ventilator, standventilator domo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO154A
ab € 52,65*
Ähnlich
Tristar
VE-5953
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.