Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm
Artikel-Nr.:
     1609-QN-NANLMTUCKET8-M-AS
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     QN-NANLMTUCKET8-M-AS
EAN/GTIN:
     4262382969498
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
Leds mit Schraubsockel

LED Außenhängeleuchte im antiken Landhausstil, Ø14cm

Diese Außenhängeleuchte im Landhausstil vereint zeitlose Eleganz und Vintage Charme.

Die exklusive Außenlaterne ist aus massivem Messing gefertigt und mit antiker Patina belegt; der Lampenschirm aus strukturiertem Klarglas rundet das angenehme Erscheinungsbild dieser robusten Außenleuchte ab.

Die hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung machen sie zu einer zuverlässigen Lichtquelle an Gartenwegen oder an der Terrasse.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die Sockelleuchte gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt und für Außenbereiche geeignet.
Zudem kann die Außenleuchte bei Montage von 46cm bis 156cm flexibel in der Höhe angepasst werden.

*Inkl. 1x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Messing
Farbe:
Altmessing antik - Transparent
Abmessungen:
Durchmesser: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: leds mit schraubsockel e 27, led außendeckenleuchte, außen-pendelleuchte ip44, außen-hängeleuchten, außen-laterne, haus-beleuchtung, hauseingang, außenlampe-n, außenleuchte-n, außenbeleuchtung, outdoor, pendelleuchte, terrassenbeleuchtung, terrassenlampe-n, landhausstil, retro, vintage, antik, glas, garten-laterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 251,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,57*
€ 368,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,19*
€ 360,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 287,42*
€ 342,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,85*
€ 334,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 251,11*
€ 298,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
PH8-LM-OB
ab € 168,99*
Ähnlich
meineWunschleuchte
MINLMERS-CHN
ab € 157,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-VENELMTIAN8-M
ab € 254,43*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY8-S-B
ab € 212,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL13BLM-BLACK
ab € 73,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.