Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Artikel-Nr.:
     1609-BL13BLM-BLACK
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     BL13BLM-BLACK
EAN/GTIN:
     4262382965438
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte

LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm

Die dekorative Außen Pendelleuchte besticht durch ihr zeitloses Design im Landhausstil und ihre hochwertige Verarbeitung.

Gefertigt aus wetterfestem Aluminium ist sie ein schöner Eyecatcher im Garten oder auf dem Grundstück und beleuchtet zuverlässig Balkone, Terrassen und Eingangsbereiche. Der Lampenschirm aus Klarglas und die verschnörkelten Metallelemente verleihen der robusten Außenleuchte den typischen Laternenlook im englischen Landhausstil.

Sie sind auf der Suche nach zeitlos schöner Außenbeleuchtung und möchten dekorative Lichtakzente setzen?
Dann ist diese Außenlampe ganz sicher die richtige Wahl.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP23 kann die bis zu 50cm höhenverstellbare Pendelleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereichen zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden.

*inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 28,5 cm, Durchmesser: 15 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 40 cm bis 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,21 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Leds mit Schraubsockel, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led außendeckenleuchte, hängeleuchten led, Außen-pendelleuchten, Außen-hängeleuchten, Outdoor, Hängelampen, für, außen, draußen, Außenleuchte-n, Außenlampen, Garten, Terrassenleuchte-n, hängend, Terrassen-beleuchtung, schwarz, mit, strom, balkon, landhaus-stil, höhenverstellbar, laterne, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,22*
€ 114,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,20*
€ 112,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,19*
€ 108,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,99*
€ 88,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL21LM-BLACK-E27
ab € 107,84*
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL8LM-BLACK
ab € 117,59*
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL21LM-G-BLACK
ab € 133,45*
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL22LM-G-BLACK
ab € 122,65*
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL10LM-BLACK
ab € 117,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.