| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-VENELMTIAN8-M Herst.-Nr.: KL-VENELMTIAN8-M EAN/GTIN: 4262382968194 |
| |
|
| | |
| LED Historische Außen Hängeleuchte, Bronze Ø18cm Diese dekorative Außen Hängeleuchte besticht durch ihr historisches Design im venezianischem Stil und ihre hochwertige Verarbeitung. Im Stil der traditionell italienischem Handwerkskunst gehalten, erinnert diese Outdoor Pendelleuchte an vergangene Zeiten der Renaissance. Der Lampenschirm besteht aus einem leicht strukturiertem klarem Glas, welches für eine stimmungsvolle Lichtwirkung sorgt. Die kunstvollen Verzierungen und Metallelemente in Bronze verleihen dieser Außenleuchte den typischen antiken Laternenlook. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 kann die bis zu 190cm höhenverstellbare Hängeleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher zur Beleuchtung von Terrassen und Eingangsbereichen. Möchten Sie Ihrem Garten einen Hauch von historischem Ambiente verleihen, dann ist diese außergewöhnliche Außenbeleuchtung ein Highlight. Die Außenleuchten dieser Serie bieten zuverlässige Beleuchtung und sind zugleich tolle Dekoelemente an Fassaden oder auf Grundstücken. *inklusive 2x E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4,5 Watt, 470 Lumen, warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 18,4 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 62 cm bis 190 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leds mit schraubsockel e14, led außendeckenleuchte, außen-pendelleuchte ip44, außen-leuchten, außen-lampen, außen-beleuchtung, outdoor, außenlicht, landhaus-stil, ip44, hausbeleuchtung, hauseingang, carport, terrasse-nlampen, terrassenbeleuchtung, balkon-beleuchtung, außen-hängeleuchten, pendelleuchten, außen-laterne, bronze, antik |
| | |
| |