Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-QN-ASHLMLANDBAY-F-PC
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     QN-ASHLMLANDBAY-F-PC
EAN/GTIN:
     4262382966466
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Deckenleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Ø30,5cm

Diese 2-flammige Deckenleuchte im Industriedesign bringt besonderen Flair in Badezimmer & Wohnräume.

Langweilige Badbeleuchtung war gestern! Diese ausgefallene Innenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr ausgefallenes Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus Chrom farbigem Stahl, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas.

Mit einer Schutzart von IP44 kann diese 30,5 breite Badlampe gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht, aber auch zur normalen Innenbeleuchtung ideal genutzt werden. Egal ob als ausgefallene Deckenleuchte im Badezimmer, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Deckenleuchte für das Schlafzimmer, oder als Eyecatcher im Wohnzimmer: diese Industrielampe überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design.

*inklusive 2xE27 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 15,4 cm, Durchmesser: 30,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 470 Lumen = 940 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, decken-lampe-n, decken-leuchte, silber, 2, flammig, chrom, extravagante, ausgefallene, wohnzimmer, außergewöhnliche, industrie-design, badezimmerlampe-n, badezimmerleuchte-n, badlampe-n, fürs, bad, decke, badleuchte-n, maritim-e, industrielampe, industrial, style, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 233,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 283,95*
€ 337,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 279,80*
€ 332,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 269,17*
€ 320,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 264,03*
€ 314,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,83*
€ 278,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
IWL-60004
ab € 16,81*
Sonstiges
TRIO Leuchten
659011801
ab € 25,13*
Sonstiges
TRIO Leuchten
659011887
ab € 25,09*
Sonstiges
TRIO Leuchten
6801011-06
ab € 26,42*
Sonstiges
TRIO Leuchten
6801011-07
ab € 25,96*
Sonstiges
TRIO Leuchten
6801011-01
ab € 25,04*
Sonstiges
Globo
32112
ab € 24,90*
Sonstiges
TRIO Leuchten
659412406
ab € 49,25*
Sonstiges
Globo
32112-LM
ab € 30,58*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512250
ab € 104,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.