Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenlampe fürs Bad, Alu silber mit Abdeckung opalweiß, Ø 24cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenlampe fürs Bad, Alu silber mit Abdeckung opalweiß, Ø 24cm
LED Deckenlampe fürs Bad, Alu silber mit Abdeckung opalweiß, Ø 24cm
LED Deckenlampe fürs Bad, Alu silber mit Abdeckung opalweiß, Ø 24cm
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-32112-LM
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     32112-LM
EAN/GTIN:
     4260449587807
Suchbegriffe:
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel e 27

LED Deckenlampe fürs Bad, Alu silber mit Abdeckung opalweiß, Ø 24cm

Schlichte LED Deckenleuchte fürs Badezimmer aus dem Hause Globo Lighting.

Auf der Suche nach zeitlosen Deckenlampen fürs Bad fällt diese schlichte Deckenleuchte aus dem Hause Globo Lighting angenehm auf. Mit ihrem dezenten und dennoch dekorativem Design wird sie schnell zum eleganten Blickfang in Ihrem Badzimmer.

Das Zusammenspiel des silberfarbenen Aluminiums und der opalen Abdeckung verleiht der Deckenleuchte einen stilechten Charakter, der durch ein angenehm blendfreies Licht im Bad unterstrichen wird.

Dank der Schutzart IP44 ist sie für Feuchträume wie Badezimmer, Waschraum, etc. optimal geeignet.

Die Deckenlampe hat einen Durchmesser von 24 cm. Sie wird inklusive zwei E27 LED Leuchtmitteln mit jeweils 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
10 Watt
Lichtfarbe:
Warmweiß - 3000 Kelvin
Lichtstrom:
800 Lumen
dimmbar:
Ja
Material:
Aluminium, Metall
Farbe:
Silber, Weiß
Lebensdauer:
Stunden: > 25000
Abmessungen:
Höhe: 6,5 cm, Durchmesser: 24 cm
Gewichteter Verbrauch:
10 kWh/1000h
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (E27 / max. 80 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
Produktart:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: leds mit schraubsockel, bad-deckenleuchte e 27, Innenbeleuchtung, Deckenleuchten, Deckenlampen, Badezimmerlampen, Badlampen, Badezimmerleuchten, Badleuchten, Deckenbeleuchtung, Innenleuchten, Innenlampen, Leuchten, für, das, Badezimmer, LED, aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,31*
€ 43,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011887
ab € 24,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011801
ab € 25,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
6801011-06
ab € 26,58*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659411806
ab € 28,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659412406
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.