Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte VRANOS fürs Bad, IP44, Aluminium silber, Abdeckung opal, Ø 24cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte VRANOS fürs Bad, IP44, Aluminium silber, Abdeckung opal, Ø 24cm
Deckenleuchte VRANOS fürs Bad, IP44, Aluminium silber, Abdeckung opal, Ø 24cm
Deckenleuchte VRANOS
Logo Globo
Deckenleuchte VRANOS fürs Bad, IP44, Aluminium silber, Abdeckung opal, Ø 24cm
Artikel-Nr.:
     1609-32112
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     32112
EAN/GTIN:
     9007371174379
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Deckenleuchte VRANOS fürs Bad, IP44, Aluminium silber, Abdeckung opal, Ø 24cm

Auf der Suche nach zeitlosen Deckenlampen fürs Bad fällt diese schlichte Deckenleuchte aus dem Hause Globo Lighting angenehm auf. Mit ihrem dezenten und dennoch dekorativem Design wird sie schnell zum eleganten Blickfang in Ihrem Badzimmer.

Das Zusammenspiel des silberfarbenen Aluminiums und der opalen Abdeckung verleiht der Deckenleuchte einen stilechten Charakter, der durch ein angenehm blendfreies Licht im Bad unterstrichen wird.

Dank Schutzart IP44 ist sie zudem für Feuchträume wie Badezimmer, Waschraum, etc. optimal geeignet.

Die Deckenlampe hat einen Durchmesser von 24 cm und ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet. Sie kann mit Leuchtmitteln bis max. je 40 Watt bestückt werden. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Badezimmerleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung im Bad sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Metall
Farbe:
Silber, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6,5 cm, Durchmesser: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
Produktart:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, bad-deckenleuchte ip44, 32112, Globo, Deckenleuchten, Deckenlampen, Badezimmerlampe, Badlampe, Badezimmerleuchte, Badleuchte, Deckenleuchte, Deckenlampe, Badezimmerlampen, Badlampen, Deckenbeleuchtung, Badezimmerleuchten, Badleuchten, Deckenleuchte Bad, Deckenleuchte Badezimmer, Deckenlampe Bad, Deckenlampe Badezimmer, Deckenleuchten Bad, Deckenleuchten Badezimmer, Deckenlampen Bad, Deckenlampen Badezimmer, moderne Deckenleuchten, Deckenleuchte modern, Deckenleuchten modern, moderne Deckenlampen, moderne Deckenleuchte, Deckenlampe modern, Deckenlampen modern, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Globo Lighting, Globo-Lighting, Globo Leuchten, Vranos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011887
ab € 25,04*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011801
ab € 25,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
6801011-06
ab € 26,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659411806
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.