|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-OV-3630 Herst.-Nr.: OV-3630 EAN/GTIN: 8713016080738 |
| |
|
|  |  |
 | Mini Backofen 38 Liter 90 Min. Timer, Umluft, Ober- & Unterhitze - 2000 Watt Der Konvektionsofen ist der perfekte Ofen für die Zubereitung von Kuchen, Brötchen, überbackenen Käse und Grillhähnchen! Dank der Auftau- und Timer-Funktionen des umfassend ausgestatteten Tischbackofens können Sie nahezu alles backen, grillen und rösten. Fünf Einstellungen, inklusive Auftaufunktion: Wählen Sie Ober- oder Unterhitze mit oder ohne Konvektion. So können Sie Käse für Nachos schmelzen oder einen leckeren Kuchen backen. Mit Hilfe der Auftaufunktion können Sie tiefgekühlte Lebensmittel auftauen. Der Heißluftbackofen hat einen einstellbaren Thermostat, mit dem Sie problemlos die richtige Temperatur wählen können. Dank 2000 Watt Leistung erreicht der Elektroofen eine Temperatur von 90⁰ bis zu 230⁰. Diese hohe Temperatur ermöglicht es, knuspriges Brot oder eine krosse Pizza zu backen. Die Zeitschaltuhr lässt sich auf bis zu 90 Minuten einstellen und gibt einen Signalton ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. Der Multifunktionsbackofen kommt komplett mit einem Grillrost und einem Backblech, so dass Sie sofort loslegen können. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört ein spezieller Griff, damit Sie Rost und Blech sicher handhaben können, wenn diese noch heiß sind. Vor allem lässt sich das Gerät einfach verstauen und mitnehmen. Außerdem wird der kleine Backofen ganz bequem und komfortabel über das normale Stromnetz betrieben. Es ist also kein separater Anschluss notwendig, wenn Sie sich mit dem Minibackofen eine Pizza warm machen oder Köstlichkeiten aufbacken möchten. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Material: | Metall & Glas - Griff aus Edelstahl | Leistung: | 2000 Watt | Spannung: | 230Volt | Kapazität: | Größe Backblech: 41.8 x 31.7 x 2 cm | Kabel: | 90cm | Thermostat: | Regulierbare Temperatur: 90-230°C | Kochprogramme: | Funktionen: Unterhitze, Oberhitze, Ober-& Unterhitze, Heißluft | Garraum: | 38 Liter | Timer: | Timer: 90 Min. mit Endsignal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, backofen, Pizzaofen, Pizzabackofen, Toastofen, Miniofen, Snackofen, Brötchenofen, Elektroofen, Campingofen, Multiofen, Multifunktionsbackofen, Grillbackofen, Kleinbackofen, Mini, kleiner, Ofen, mit, Timer, Oberhitze, Unterhitze, Heißluft, Konvektion, Grill, Tristar |
|  |  |
| |