Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofen
>
Tischbackofen
>
Artikel
Mini Backofen 19 Liter, 60 Min. Timer, Ober-& Unterhitze - 1300 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-OV-3620
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
OV-3620
EAN/GTIN:
8713016085894
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Mini Backofen 19 Liter, 60 Min. Timer, Ober-& Unterhitze - 1300 Watt
Der kompakte Mini Backofen bietet 19 Liter Volumen und eignet sich damit perfekt für kleine Familien oder Wohnheime.
Sie können ihn auf engstem Raum problemlos aufstellen – von der WG-Küche bis zum Wohnmobil oder Wohnwagen.
Sie haben nur wenig oder gar keinen Platz auf der Arbeitsfläche? Kein Problem! Der Ofen ist außerdem leicht, sodass er einfach im Schrank verstaut werden kann.
Mit seinen 1300 Watt und einer Bratfläche von 29.5 x 25cm kann der Ofen grillen, backen und toasten, das Brotbacken oder Toasten von Sandwiches ist kein Problem. So haben Sie im Handumdrehen ein leckeres Frühstück auf dem Tisch. Der Ofen verfügt über eine obere und eine
untere Heizzone, die einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden können.
Der Snackofen ist komplett ausgestattet. So verfügt er über ein Backrost und ein Grillrost zum Backen von Brot und leckeren Keksen. Außerdem gibt es einen Griff, mit dem der Teller oder das Hähnchen aus dem Ofen geholt werden können. So verbrennen Sie sich nicht an den heißen Teilen und benötigen keinen Ofenhandschuh mehr. Der Toastofen verfügt über eine Doppelglastür, und ist daher besonders sicher, und haben Sie den Garvorgang jederzeit im Blick.
Der Kleinbackofen ist der perfekte Miniofen für den Campingplatz. Das liegt natürlich an seiner kompakten Größe und der hohen Leistung. Der Ofen hat ein einstellbares Thermostat mit einem Temperaturbereich von 90 bis 230 Grad und eine Timerfunktion für bis zu 60 Minuten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall & Glas - Griff aus Edelstahl
Leistung:
1300 Watt
Spannung:
230Volt
Kapazität:
19 Liter
Kabel:
90cm
Thermostat:
Regulierbare Temperatur: 90-230°C
Kochprogramme:
Funktionen: Ober-& Unterhitze
Bratfläche:
29.5 x 25cm
geeignet für:
Grillen, Backen und Toasten
Spülmaschinenfest:
Zubehör ja
Timer:
Timer: 60 Min. mit Endsignal
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Mini Backöfen
Weitere Suchbegriffe:
Tisch-Backofen
,
Tischbackofen
,
backofen
,
Pizzaofen
,
Pizzabackofen
,
Toastofen
,
Miniofen
,
Snackofen
,
Brötchenofen
,
Elektroofen
,
Campingofen
,
Multiofen
,
Multifunktionsbackofen
,
Grillbackofen
,
Kleinbackofen
,
Mini
,
kleiner
,
Ofen
,
mit
,
Timer
,
Oberhitze
,
Unterhitze
,
Heißluft
,
Konvektion
,
Grill
,
Tristar
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,91*
€ 90,63*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,59*
€ 90,64*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 79,98*
€ 97,28*
Lager 1039
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,07*
€ 120,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO518GO Grillofen 38 l 1300 W Schwarz, Blau Grill
DOMO
DO518GO
€ 112,76*
Ähnlich
Princess 01.112754.01.001 Umluftofen
Princess
01.112754.01.001
€ 144,48*
Ähnlich
Tristar OV-3615 Mini-Backofen
Tristar
OV-3615
€ 50,19*
Ähnlich
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar
OV-3622
€ 86,15*
Ähnlich
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar
OV-3635
€ 186,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.