Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Tristar OV-3635 Heißluft-Backofen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73305953
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     OV-3635
EAN/GTIN:
     8713016080752
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Der Tristar OV-3635 Konvektionsofen ist der perfekte Ofen für die Zubereitung von Kuchen, Brötchen, überbackenen Käse und Grillhähnchen. Dank der Auftau- und Timer-Funktionen des umfassend ausgestatteten Tristar-Ofens können Sie nahezu alles backen, grillen und rösten.

Fünf Einstellungen, inklusive Auftaufunktion
Wählen Sie Ober- oder Unterhitze mit oder ohne Konvektion. So können Sie Käse für Nachos schmelzen oder einen leckeren Kuchen backen. Mit Hilfe der Auftaufunktion können Sie tiefgekühlte Lebensmittel auftauen. Der Tristar-Konvektionsofen hat einen einstellbaren Thermostat, mit dem Sie problemlos die richtige Temperatur wählen können.

Temperaturbereich bis 230⁰
Dank 2000 W Leistung erreicht der Tristar-Konvektionsofen eine Temperatur bis zu 230⁰. Diese hohe Temperatur ermöglicht es, knuspriges Brot oder eine krosse Pizza zu backen. Die Zeitschaltuhr lässt sich auf bis zu 90 Minuten einstellen und gibt einen Signalton ab, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Grillrost und Backblech inklusive
Der Tristar-Konvektionsofen kommt komplett mit einem Grillrost und einem Backblech, so dass Sie sofort loslegen können. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört ein spezieller Griff, damit Sie Rost und Blech sicher handhaben können, wenn diese noch heiß sind.

Lieferumfang:
Tristar-Konvektionsofen, Grillrost, Backblech, Griff, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
48 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Thermostatbereich
0 - 230 °C
Gehäusematerial
Metall
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
90 min
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Türmaterial
Glas
Rutschfeste Füße
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10795 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
12365 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO1027GO
ab € 92,03*
Ähnlich
DOMO
DO518GO
ab € 97,69*
Ähnlich
Princess
01.112751.01.001
ab € 90,10*
Ähnlich
Princess
01.112754.01.001
ab € 103,32*
Ähnlich
Tristar
OV-1443
ab € 98,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.