Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm
Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm
Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm
Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm
Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm
Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm
Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm
Artikel-Nr.:
     1609-OHT9
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     OHT9
EAN/GTIN:
     5410329588458
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Sackkarre Stahl klappbar Gummiräder, bis 60kg, 69-96cm

Der perfekte Begleiter für unterwegs! Mit einem einfachen Handgriff kann die Sackkarre auseinander- und wieder zusammengeklappt werden.

Die Sackkarre ist ideal, um Dinge schnell und einfach in Ihrem Zuhause, Büro, Lager und Garten zu transportieren.

Diese Klappsackkarre ist einfach multifunktional: Ideal für den Transport von schweren und unhandlichen Lasten - Umzug, Einkauf etc.

Ein Platzwunder: Klappbare Ablagefläche - Auch geeignet für dauerhafte Aufbewahrung Zuhause oder im Auto.
Variabel: Teleskopgriff höhenverstellbar 69 bis 96cm - Ergonomisch und rückenschonend.
Robust: Stabile und langlebige Stahlkonstruktion - Vollgummiräder bis 60 kg Traglast
Praktisch: Geringes Eigengewicht mit 3kg und gute Steuerbarkeit durch 15cm Durchmesser Räder

Ideal für Reisen, Messen, Schule, Arbeit, Campingplätze, Picknicks und ein Muss in jedem Kofferraum!

Maße aufgeklappt:
* Höhe: 96 cm
* Tiefe: 38 cm
* Breite: 38 cm

Maße zusammengeklappt:
* Höhe: 69 cm
* Tiefe: 6 cm
* Breite: 38 cm

* Plattform-Breite: 38 cm
* Plattform-Tiefe: 23,5 cm
Weitere Informationen:
Art:
Sackkarre
Material:
Stahl, Räder Vollgummi
Zusammenklappbar:
klappbar
Besonderes:
teleskopisch
Belastbarkeit:
bis 60 kg
Verstellbar:
höhenverstellbar 69-96 cm
Gewicht:
3 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 38 cm Höhe: 96 cm Tiefe: 38 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 38 cm Höhe: 69 cm Tiefe: 6 cm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Klappsackkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, teleskopisch, höhenverstellbar, bis, 60, kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OHT3
ab € 47,85*
Ähnlich
Toolland
QT118
ab € 61,82*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 80,13*
Ähnlich
Toolland
QT103
ab € 58,22*
Ähnlich
Toolland
QT103E
ab € 33,80*
Ähnlich
Toolland
QT124
ab € 124,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.