Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-KL-HALMLLERON-8M
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KL-HALMLLERON-8M
EAN/GTIN:
     4262442790345
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
außen-pendelleuchte ip44

LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm

Diese Pendelleuchte spiegelt die Inspiration aus der viktorianischen Ära wieder und begeistert mit ihrem ausgefallenem Design und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Mit dieser ausgefallenen Hängelampe im zeitlosen Jugendstil setzen Sie edle Dekoakzente in klassischen und auch modernen Einrichtungsstilen, wie auch in Außenbereichen. Der Glaskugel Lampenschirm dieser Ø30,5cm Pendelleuchte besteht aus strukturiertem Glas, der Korpus aus robustem Metall, welches in Anthrazit lackiert wurde.
Zudem kann die Hängelaterne bei Montage von 56,5cm bis 236cm flexibel in der Höhe angepasst werden und ist somit auch geeignet für Räume mit sehr hohen Decken und größere Einsatzbereiche.

Die Leuchte hat eine Schutzklasse von IP44 und ist somit für den Innen- und den Außenbereich geeignet. Egal ob an Außenüberdachungen, auf der Terrasse, im Wohnzimmer, oder über dem Esstisch - diese Hängeleuchte verleiht ihrem Zuhause einen antiken Charme.

*Inkl. 3x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Anthrazit antik - Transparent
Abmessungen:
Durchmesser: 30,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,95 kg
Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, außen-hängeleuchten, außen-deckenleuchten, pendelleuchte, hänge-lampe, jugendstil, kugellampe, kugelleuchte, 3, flammig, glas-kugel, lampenschirm, außenleuchte, außen-lampe, anthrazit, über, kochinsel, esstisch, terrassenlampen, treppenhaus, galerie, outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 341,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,36*
€ 489,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 402,11*
€ 478,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 386,52*
€ 459,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 375,67*
€ 447,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 341,06*
€ 405,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-BLACKLMSMITH-P
ab € 204,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
PH8-LM-OB
ab € 168,99*
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-NANLMTUCKET8-M-AS
ab € 251,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
MINLMERS-CHN
ab € 157,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY8-S
ab € 211,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.