Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm
Artikel-Nr.:
     1609-KL-ASHLMLANDBAY8-S
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KL-ASHLMLANDBAY8-S
EAN/GTIN:
     4262382966176
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
außen-pendelleuchte ip44

LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Anthrazit Ø15cm

LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen!

Diese Außenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr rustikales Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus anthrazit farbigem Stahl, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas. Zudem hat sie einen Durchmesser von 15cm und sie kann in der Höhe von 43 bis 231cm eingestellt werden.
Das rustikale Erscheinungsbild der Pendelleuchte im Industriedesign passt in klassische Innenräume, oder sorgt für einen spannenden Stilbruch in modernen Außenbereichen.

Mit einer Schutzart von IP44 kann diese Hängeleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung aber auch zur Innenbeleuchtung. Egal ob als ausgefallene Pendelleuchte in Eingangsbereichen oder auf der Terrasse, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Pendellampe über dem Esstisch, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer: diese robuste Pendelleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design.

*inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, pendel-leuchte, außen-hängeleuchte, laternen, für, draußen, wetterfest, hänge-lampe, glas, anthrazit, industriedesign, industrial, style, esstischlampe, schiffslampe, maritim, retro, vintage, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchte, terrassenlampe, gartenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 211,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,78*
€ 312,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,84*
€ 311,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,22*
€ 284,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,13*
€ 282,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,88*
€ 252,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-BLACKLMSMITH-P
ab € 204,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL13BLM-BLACK
ab € 73,93*
Ähnlich
meineWunschleuchte
301760LM142
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.