Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt
Artikel-Nr.:
     1609-KAS5129
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     KAS5129
EAN/GTIN:
     4262382962451
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 1200w

Halogen Heizlüfter 2er SET oszillierend 3 Stufen 400/800/1200Watt

An kalten Tagen oder während der kalten Jahreszeit ist es immer wichtig, dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind.

Der Halogen Elektroheizlüfter im 2er SET ist die perfekte Heizung für Ihr Zuhause. Dank einer Leistung von 1200 Watt wird Ihr Raum im Nu warm. Der Heizlüfter hat einen Thermostat mit drei Heizstufen 400/800/1200 Watt. Dank des praktischen Tragegriffs lässt sich der Heizlüfter problemlos transportieren.

Der Elektroheizlüfter ist hervorragend geeignet, um jeden Bereich im Haus zu erwärmen, sowie ein praktischer elektrischer Heizer für den Campingplatz. Sie können die Heizung in Ihrem Wohnwagen oder unter Ihrem Vorzelt verwenden und eine angenehme Temperatur genießen, indem Sie eine der Heizstufen wählen. Darüber hinaus ist die Heizung mit einer Oszillationsfunktion ausgestattet, sodass die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt wird.

Mit dem integrierten Griff können Sie die Heizung versetzen und verstauen. Der Kippschutz sorgt dafür, dass sich die Heizung ausschaltet, wenn sie versehentlich fallen sollte.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 45 cm -Breite: 30,8 cm -Tiefe: 18,5 cm
Einsatzbereich:
Innenräume
Ein / Aus Schalter:
Ja
Besonderheit:
Oszillierend
Leistung:
1200 Watt
Heizstufen:
Heizstufen: 400 Watt - 800 - 1200 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Wirkungskreis:
Heizbereich 15 m²
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 3 heizstufen, Halogen, Elektroheizungen, Elektoheizkörper, Beistellheizungen, Schnellheizer, Büroheizer, Zusatzheizer, Zusatzheizung, Garagenheizungen, Heizgebläse, mit, Strom, Elektro, elektrischer, kleiner, Mini, leiser, fürs, Oszillierend, Thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,30*
€ 71,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,64*
€ 68,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7325F
ab € 21,17*
Ähnlich
DOMO
DO7348H
ab € 39,49*
Ähnlich
Tristar
KA-5038
ab € 24,10*
Ähnlich
Tristar
KA-5065
ab € 22,31*
Ähnlich
Tristar
KA-5140
ab € 44,46*
Ähnlich
Perel
FH0002
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.