Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt
Artikel-Nr.:
     1609-KA-5045
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5045
EAN/GTIN:
     8713016032744
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

2in1 Keramik Heizlüfter 360° Kühlgebläse Ventilator - 1800Watt

Dieser auffällige Heizlüfter aus dem Hause Tristar vereint modernes Design mit einer hohen Heizeffizienz. Zudem eignet er sich – anders als gewöhnliche, mobile Heizgeräte – sowohl zum Heizen als auch dank des Frischluftventilator-Modus zum Kühlen, so dass Sie diese Raumheizung im Winter wie im Sommer gleichermaßen nutzen können.

Der Keramik Heizlüfter sorgt dafür, dass Sie den Winter in einem warmen Zuhause genießen können. Dank 360° Reichweite erzeugt dieses moderne Heizgerät eine höchst effiziente Heizwirkung. Stellen Sie den Schnellheizer einfach an einem zentralen Platz bei sich zu Hause auf, um jeden Winkel des Raums gleichzeitig zu erwärmen.

Dank der dritten Betriebsart können Sie das Gerät jedoch nicht nur in den kalten Wintermonaten zum Heizen benutzen, sondern auch an heißen Sommertagen zum Kühlen. Mit dem Lüftermodus kann das Gerät bei Bedarf auch kalte Luft abgeben.

Der Betrieb der Raumheizung ist dank einem digitalen Bedienfeld mit Kontrolllampen denkbar einfach. Diverse Optionen wie Lüftermodus und Thermostateinstellung sorgen dafür, dass Sie stets die richtige Temperatur erreichen. Mit den beiden Heizstufen von 900 Watt und 1800 Watt können Sie kleinere Räume optimal erwärmen. Durch die 360°-Luftverteilung wird der gesamte Raum gleichmäßig erwärmt.

Eine Kippschutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich der Heizlüfter abschaltet, falls er versehentlich umkippt. Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass sich der Elektroheizlüfter automatisch abschaltet, wenn er zu heiß wird. Daher ist das Heizgerät besonders sicher im Gebrauch. Mit einem Durchmesser von 22 cm, einer Gesamthöhe von 32,2 cm sowie dem praktischen Griff lässt er sich zudem bequem transportieren und auch bei Nichtgebrauch platzsparend verstauen.

Alles in allem ist dieser Tristar Heizlüfter also die ideale Zusatzheizung für Ihre Wohnung, für die Garage und den Hobbyraum oder auch für eine Gartenhütte mit Stromanschluss.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 32,2 cm -Durchmesser: 22 cm
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Ein / Aus Schalter:
Drehregler, Digital-Bedienfeld
Besonderheit:
Mit Ventilator-Funktion - 360° Reichweite
Leistung:
1800 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2 Heizstufen: 900 Watt - 1800 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Sicherheitsstufe:
Anti-Kipp-Schutz
Wirkungskreis:
Geeignet für Räume bis 25 m²
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter tristar, heizlüfter, heizlüfter 1800 w, Ventilator, Tischventilator, Bodenventilator, Elektroheizungen, Elektoheizkörper, Beistellheizungen, Schnellheizer, Büroheizer, Werkstattheizer, Zusatzheizer, Zusatzheizung, Garagenheizungen, Heizgebläse, Frostwächter, Heizen, mit, Strom, Elektro, elektrischer, Weiß, Moderne, energiesparender, leiser, fürs, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5037
ab € 15,97*
Ähnlich
Tristar
KA-5038
ab € 24,03*
Ähnlich
Tristar
KA-5039
ab € 17,57*
Ähnlich
Tristar
KA-5064
ab € 16,46*
Ähnlich
Tristar
KA-5065
ab € 22,37*
Ähnlich
Tristar
KA-5140
ab € 44,58*
Ähnlich
Tristar
KA-5160
ab € 60,45*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 117,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.