Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Kleine LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 15cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-I-LAMPDLM-PL15
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
I-LAMPDLM-PL15
EAN/GTIN:
4262382966114
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Kleine LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 15cm
Diese Glaskugel Deckenleuchte überzeugt mit ihrem klaren Design und fügt sich in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile ein.
Die kleine Deckenlampe mit Glaslampenschirm hat einen Durchmesser von 15 cm und eine Höhe von 17 cm und spendet ein wohnliches und blendfreies Licht in Ihrem Wohnraum.
Ob als Deckenlampe im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer oder als Flurlampe – die Retro Deckenleuchte sorgt für eine angenehme Beleuchtung und eine schöne Lichtstimmung.
Die LED Deckenleuchte ist mit einer G9 Fassung ausgestattet und wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 3 Watt, 300 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Silber
Abmessungen:
Höhe: 17 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x G9 / max. 3 Watt) 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 300 Lumen = 300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,35 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Decken-Leuchten
,
Decken-Lampen
,
Glas-Kugel
,
Kugellampe-n
,
Lampen-schirm
,
ein-flammig
,
Kochinsel
,
Esszimmer-tisch
,
Esstisch-lampe
,
Küchen-deckenleuchte
,
Wohnzimmer-Lampe
,
hängend
,
Couchtisch
,
Bubble
,
Kleine
,
runde
,
deckenlicht
,
Bauhaus
,
retro
,
für-s
,
über
,
mit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,76*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,75*
€ 62,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,88*
€ 58,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,56*
€ 54,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgefallene Deckenleuchte DISCALGO Lampenschirm Weiß-Silber, Ø 54cm
TRIO Leuchten
609900331
€ 86,35*
Ähnlich
Deckenleuchte DIMA rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Fischer & Honsel
21304
€ 227,84*
Ähnlich
Deckenleuchte JOHANN Gitter Lampenschirm Metall in Schwarz Ø 50cm
TRIO Leuchten
606905032
€ 70,47*
Ähnlich
Deckenleuchte LEAVY mit Blätter Lampenschirm in Weiß Ø 38cm
Reality Leuchten
R60461001
€ 31,09*
Ähnlich
Deckenleuchte ROXY 3 flammig Metall Weiß & Opal Glaskugeln, 80cm breit
ECO-Light Leuchten
I-ROXY-PL3
€ 224,29*
Ähnlich
LED Deckenleuchte GIRONA Weiß Ø 45cm mit Switch Dimmer
TRIO Leuchten
671210131
€ 76,02*
Ähnlich
LED Deckenleuchte PAOLO in Weiß Ø 37cm, IP44 - Badlampen
TRIO Leuchten
686014001
€ 23,04*
Ähnlich
LED Tischleuchte Große Kugel - Glaskugel Weiß satiniert, Ø 35cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-L35
€ 88,84*
Ähnlich
LED Tischleuchte Kleine Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 20cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-L20
€ 42,27*
Ähnlich
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-L15
€ 34,73*
Ähnlich
Moderne Deckenleuchte ZANDOR mit Lasercut Muster, weiß matt, Ø 40cm
TRIO Leuchten
603500331
€ 77,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.