|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-603500331 Herst.-Nr.: 603500331 EAN/GTIN: 4017807422047 |
| |
|
|  |  |
 | Moderne Deckenleuchte ZANDOR mit Lasercut Muster, weiß matt, Ø 40cm Mehrflammige Lasercut Deckenleuchte ZANDOR mit angesagtem Muster Design, weiß matt Dank des unverwechselbarem Rhombus Lasercut Designs ist diese Leuchte schon im Hellen ein herrlicher Blickfang! Die mit Lasercut ausgeschnittenen Rhombus Muster sorgen für faszinierende Lichtspiele im Raum und verleihen dieser Deckenlampe somit das gewisse Etwas. Insbesondere für die Zusatz- oder Akzentbeleuchtung ist diese ZANDOR Deckenleuchte daher besonders geeignet, weil der Fokus natürlich nicht auf einer hellen Ausleuchtung, sondern einer atmosphärischen Wirkweise liegt. So angenehm wie das Licht dieser Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen. Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese angesagte Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Deckenleuchte ist mit drei E27 Fassungen für max. 25 Watt ausgestattet. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,9 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Beleuchtung, Küchendeckenlampen, coole, ausgefallene, Lampen, für, über, Decke, Kochinsel, Kücheninsel, Jugendzimmer, weiß, matt, rund, mit, Lasercut, Deckenlampenschirm, Metall, Schirmlampe, Leuchtenschirm |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 60,92* | € 78,14* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 4 |  | € 4,95* | ab € 63,19* | € 80,53* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 64,35* | € 82,56* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 65,58* | € 84,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 83,50* | € 106,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|