Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte PAOLO in Weiß Ø 37cm, IP44 - Badlampen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-686014001
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
686014001
EAN/GTIN:
4017807507720
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED Deckenleuchte PAOLO in Weiß Ø 37cm, IP44 - Badlampen
Auf der Suche nach zeitlosen, schlichten Deckenlampen fällt die klassische Deckenschale PAOLO aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem stilvollen Design wird sie schnell zum hübschen Blickfang in Ihrem Wohnraum.
Die Deckenleuchte hat eine Höhe von 8,5 cm und einen Durchmesser von 37 cm. Dadurch kann die flache Lampe auch perfekt zur Wandbeleuchtung genutzt werden. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies, gleichmäßig helles Licht und komplettiert das harmonische Erscheinungsbild.
Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung im Treppenhaus und Eingangsbereich sowie in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe an der Wand in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Dank der Schutzklasse IP44 können Sie diese Deckenschale sogar in Ihrem Badezimmer oder Gäste WC nutzen.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Badezimmerleuchten, Flurlampen, Treppenhausleuchten oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese zeitgemäße Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Ausgestattet mit einem fest verbauten 15 Watt LED Modul erstrahlt die Leuchte mit 1500 Lumen in Warmweiß und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Durchmesser: 37 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,535 kg
... >
Badleuchten
>
Bad Deckenbeleuchtung
>
Bad Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenbeleuchtung
,
Deckenlicht
,
Wandleuchte
,
Wandlampe
,
Wandlicht
,
Badbeleuchtung
,
Badezimmerlampen
,
Badezimmerleuchten
,
Badlampen
,
Badleuchten
,
Gäste
,
WC
,
Badezimmer
,
Bad
,
Küchendeckenlampen
,
Beleuchtung
,
rund
,
flache
,
puristisch
,
geometrische
,
Flur
,
Ankleidezimmer
,
Räume
,
Küche
,
Arbeitsfläche
,
für
,
die
,
über
,
Galeriebeleuchtung
,
offene
,
Galerie
,
Loftlampen
,
Treppenhaus
,
Flurbeleuchtung
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
IP44
,
Weiß
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 23,16*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 24,99*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 28,41*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,14*
€ 32,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44
Fischer & Honsel
20334
€ 63,31*
Ähnlich
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 35 cm
TRIO Leuchten
659411806
€ 40,13*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, DELA PUTZ, 15W, 1.500 lm, Ø 400, Ausl. 100
Reality Leuchten
512034
€ 16,76*
Ähnlich
Vielseitige flache LED Wandlampe / Deckenleuchte SILMA rund Ø28cm Weiß IP44
meineWunschleuchte
SP1001R28W
€ 17,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.