Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel
Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel
Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel
Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel
Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel
Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel
Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel
Artikel-Nr.:
     1609-GSS4320CR
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS4320CR
EAN/GTIN:
     5410329685904
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel rechteck creme
sonnensegel rechteckig
sonnensegel perel

Sonnensegel Rechteckig 2x3m Creme Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel

Jetzt kann der Sommer kommen! Mit diesem Sonnensegel der Velleman Serie PEREL ist Ihr Sonnenschutz gewährleistet.

Das rechteckige Sonnensegel schützt Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und spendet mit einer Größe von 200 x 300 cm bzw. einer Oberfläche von 6 m² ausreichend Schatten an heißen Tagen.

Es eignet sich perfekt für den Garten, die Terrasse, den Balkon oder auch zum Schutz von Spielgeräten und Sandkästen. Kurzum: Überall dort, wo Sie eine Beschattung und einen sicheren Sonnenschutz benötigen, kommt dieses cremefarbene Sonnensegel zum Einsatz.

Dank des atmungsaktiven und dennoch wasserabweisenden Materials kann die Luft unter dem Sonnendach gut zirkulieren, so dass es zu keinem unangenehmen Hitzestau kommt oder Sie bei leichtem Regen nass werden.

Die Sonnensegel Seiten sind bogenförmig, damit das Segel gespannt bleibt. An jeder Ecke ist ein stabiler, Metall verzinkter D-Ring (Ø 5 x 4 mm) eingearbeitet, mit dem Sie den Sonnenschutz befestigen können. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

Wenn Sie das Sonnensegel abnehmen, lässt es sich einfach zusammenlegen und für eine platzsparende Aufbewahrung (z.B. über den Winter) in der mitgelieferten Hülle verstauen. Das Segel ist waschmaschinenfest, so es sich bei Bedarf vorher gründlich säubern lässt.

Dieser Sonnenschutz ist selbstverständlich auch in weiteren Größen und Farben erhältlich, so dass Sie eine auf Ihre Bedürfnisse optimal abgestimmte Beschattung wählen können! So lässt es sich auch an heißen Tagen gut im Freien aushalten!


* Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab!

Auch zu finden unter: Gartenbeschattung, Balkonbeschattung, Terrassendach, Terrassenüberdachung, Sonnensegel Strand, Dachterrasse, Segeltuch
Weitere Informationen:
Art:
Sonnenschutz Beschattung
Modell:
Terrassensegel
geeignet für:
Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping
Ebay Form & Farbe:
Rechteckig - Creme
Kanten:
konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels
Maße:
2m x 3m
Fläche:
6 qm
Gewicht:
960 g
Material:
robustes Polyester mit PA-Beschichtung
Farbe:
Creme
Pflege:
waschmaschinenfest bis zu 30 Grad
Eigenschaften:
atmungsaktiv und wasserabweisend
UV Schutz:
bis zu 90 %
zusätzlicher Schutz:
Windschutz, Regenschutz, Sichtschutz
Befestigung:
Ohne Zusatz Befestigungsset
D-Ring:
Ø 5 x 40 mm (4 x) zur Anbringung von Befestigungszubehör
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz, Sonnenschutzsegel, Sonnendach, Beschattung, Terrassenbeschattung, Garten, Terrassen, Balkon, Dachterrasse, außen, Ösen, Terrassensegel, Sandkasten, Markise, wasserabweisendes, atmungsaktives, Camping, Wohnwagen, freistehendes, für, mit, rechteckig, viereckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,47*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,53*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,60*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,69*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,65*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.