| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-GIKS36N Herst.-Nr.: GIKS36N EAN/GTIN: 4260618149461 |
| |
|
| | |
| 2er Set Profi Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht für je 600m² 2er SET - Insektenschutz Geeignet sind die Insektenlampen für einen Bereich von jeweils ca. 600 m² und können somit ideal in jedem groß angelegten Innenbereich eingesetzt werden. Aufgrund ihrer hohen Reichweiten sind sie besonders geeignet für Ladenlokale, Großraumbüros, Industriehallen oder im Bereich der Gastronomie. Die Insektenfallen funktionieren geruchlos und geräuschlos über eine UV Lampe, die von einem Hochspannungsgitter (4000 Volt) umgeben ist, daher auch Insektenlampe genannt. Mücken, Fliegen und andere Insekten werden von dem ultravioletten Licht unwiderstehlich angelockt und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier. Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich ein herausnehmbarer Auffangbehälter; dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich. Die Insektenabwehr ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sondern zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle optimal zu nutzen. Jeder Insektenfänger hat einen Durchmesser von 23,2 cm und eine Höhe von 55,5 cm, so dass er sich in jedem gewünschten Bereich gut platzieren lässt. Auch zu finden unter: elektrische Mückenfalle, elektrische Insektenfalle, Mückenabwehr, Mückenvernichter, Mückenlicht, Schnakenabwehr, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenbekämpfung, Insektenkiller, Insektenbekämpfungsmittel, Mückenbekämpfung, Moskito Lampe, Insektenvernichter Gastronomie, anti Moskito Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 2,3 kg | Abmessung: | Höhe: 55,5 cm, Durchmesser: 23,2 cm | UV Lampen: | 1x 36 W | Erzeugte Hochspannung: | 4000 Volt | Wirkungskreis: | 600 qm | Reinigung: | Herausnehmbare Schublade | Anbringung: | Standgerät | Besondere Merkmale: | Leichte Reinigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insektenvernichter, Insektenlampe, Stechmückenfalle, Schnakenfalle, Mückenfänger, Fliegenlampe, Insektenfänger, Fliegenabwehr, Mücken, Stechmücken, Schnaken, Fliegen, Lampe, UV, Licht, elektrischer, Vertreiber, Falle, Mittel, gegen, Abwehr, bekämpfen, vertreiben |
| | |
| |