| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BP-GIKSLED11 Herst.-Nr.: BP-GIKSLED11 EAN/GTIN: 4260618149454 |
| |
|
| | |
| 2er Set Insektenvernichter mit UV LED, Ventilator & Timer für Räume bis je 60m² Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien! Mit diesem 2er Set elektrischer LED Insektenvernichter sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert. Jedes Mückenlicht hat eine Reichweite von 60 m². Das weiße Gehäuse aus Kunststoff ist mit einer UV LED und einem Ansaugventilator ausgestattet. Die Insekten werden von dem ultravioletten Licht unwiderstehlich angelockt. Der Ventilator saugt Mücken, Fliegen und andere Insekten in das Geräte-Innere, in einen herausnehmbaren Behälter. Die Insekten vertrocknen dann im Fallenkorb der Geräte. Um mehr Insekten anzulocken, ändert sich die Wellenlänge der Mücken Lampen automatisch. Mit der Timer Funktion können Sie die Insektenvertreiber gezielt steuern: Der Tag-/Nacht-Lichtsensor schaltet das Gerät automatisch ein- bzw. aus. Die Empfindlichkeit für die Helligkeit können Sie am Gerät einstellen. Alternativ können Sie auch die Zeitschaltuhr mit 3 Betriebsmodi nutzen, um die Betriebszeit der Stechmücken Fallen gezielt einzusetzen. Im Übrigen sind die Insektenfallen nicht nur als Mückenfallen einsetzbar, sie ziehen auch Fliegen an und sind daher auch als Fliegenfallen geeignet. Die Blaupunkt LED Insektenvernichter werden über die mitgelieferten Netzteile betrieben und sind dank der LED Technologie mit je 6 Watt besonders sparsam im Stromverbrauch. Durch die zwei Betriebsmodi mit maximaler Leistung (45dB) oder geräuschlosem Betrieb (20dB) können Sie in Ruhe und ohne Störung ein Buch lesen oder fernsehen. Die Insektenfallen sind zur Tischaufstellung in allen Innenräumen geeignet. Mit einer Größe von jeweils 22,5 x 25 x 13 cm können sie sowohl für Büroräume als auch zu Hause effektiv genutzt werden. Auch zu finden unter: elektrische Mückenfalle, elektrische Insektenfalle, Mückenabwehr, Mückenvernichter, Mückenlicht, Schnakenabwehr, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenbekämpfung, Insektenkiller, Insektenbekämpfungsmittel, Mückenbekämpfung Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 1,24 kg | Abmessung: | Höhe: 22,5 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 13 cm | Netzbetrieb: | Mit Netzteil 12 VDC | UV Lampen: | UV LED | Wirkungskreis: | 60 qm | Reinigung: | Herausnehmbare Schublade | Anwendung: | Nur in Innenräumen gestattet | Anbringung: | Standgerät | Besondere Merkmale: | Mit Ansaugventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insektenvernichter, Insektenlampe, Stechmückenfalle, Schnakenfalle, Mückenfänger, Fliegenlampe, Insektenfänger, Fliegenabwehr, Mücken, Stechmücken, Schnaken, Fliegen, Lampe, mit, Timer, Ventilator, LED, UV, Licht, elektrische, Vertreiber, Falle, gegen, Mittel, Abwehr |
| | |
| |