| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-GIK09ON Herst.-Nr.: GIK09ON EAN/GTIN: 5410329703776 |
| |
|
| | |
| Insektenvernichter 360°, Stechmückenfalle 2x 15W UV Licht, Bereich 100m² Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien! Mit dem elektrischen 360° Insektenvernichter aus dem Hause Perel sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert. Diese Insektenfalle funktioniert Geruch-und Geräuschlos über zwei UV Lampen, die von einem Hochspannungsgitter (2500-2800 Volt) umgeben sind, daher auch Insektenlampe genannt. Die Mücken und Fliegen werden von den UV Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus kratzfestem Aluminium gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier. Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich eine herausnehmbare Sammelschublade, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich. Die Insektenabwehr ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sondern zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle optimal zu nutzen. Der Insektenfänger kann ganz einfach hingestellt oder mit der mitgelieferten Kette aufgehangen werden. Die Insektenlampe hat eine Größe von B/H/T 54,2 x 10 x 26,5 cm. Geeignet ist der Insektenvernichter für einen Bereich von ca. 100 m² und kann somit ideal in jedem Innenbereich bei Ihnen zu Hause oder im Büro eingesetzt werden. Auch zu finden unter: elektrische Mückenfalle, elektrische Insektenfalle, Mückenabwehr, Mückenvernichter, Mückenlicht, Schnakenabwehr, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenbekämpfung, Insektenkiller, Insektenbekämpfungsmittel, Mückenbekämpfung Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminium | Gewicht: | 2,23 kg | Abmessung: | Höhe: 26,5 cm, Breite: 54,2 cm, Tiefe: 10 cm | UV Lampen: | 2x 15 W | Erzeugte Hochspannung: | 2500 - 2800 Volt | Wirkungskreis: | 100 qm | Reinigung: | Herausnehmbare Schublade | Anwendung: | Nur in Innenräumen gestattet | Anbringung: | Standgerät oder Deckenaufhängung | Besondere Merkmale: | Leichte Reinigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insektenvernichter, Insektenlampe, Stechmückenfalle, Schnakenfalle, Mückenfänger, Fliegenlampe, Insektenfänger, Fliegenabwehr, Mücken, Stechmücken, Schnaken, Fliegen, Lampe, UV, Licht, elektrischer, Vertreiber, Falle, Mittel, gegen, Abwehr, bekämpfen, vertreiben |
| | |
| |