| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-GIK08N1 Herst.-Nr.: GIK08N1 EAN/GTIN: 5410329703714 |
| |
|
| | |
| Insektenvernichter ohne Chemie 2x10W UV A-Lampe für 80m², hängend / stehend Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien! Mit dem elektrischen Profi Insektenvernichter aus dem Hause Perel sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert. Diese Insektenfalle funktioniert über zwei UV Röhren, die von einem Hochspannungsgitter (2500-2800 Volt) umgeben sind, daher auch Insektenlampen genannt. Die Mücken und Fliegen werden von den UV-Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus kratzfestem Aluminium in Silber gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier. Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich eine herausnehmbare Sammelschublade. Dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich. Die Insektenabwehr ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sondern zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle optimal zu nutzen. Die Insektenfänger können ganz einfach hingestellt oder mit den mitgelieferten Ketten aufgehängt werden. Jede Insektenlampe hat eine Größe von B/H/T 38 x 26,5 x 10 cm Geeignet ist der Insektenvernichter für einen Bereich von ca. 80 m² und kann somit ideal in jedem Innenbereich bei Ihnen zu Hause oder auch im Büro eingesetzt werden. Auch zu finden unter: elektrische Mückenfalle, elektrische Insektenfalle, Mückenabwehr, Mückenvernichter, Mückenlicht, Schnakenabwehr, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenbekämpfung, Insektenkiller, Insektenbekämpfungsmittel, Mückenbekämpfung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz silber | Material: | Aluminium | Gewicht: | 2,07 kg | Abmessung: | Höhe: 26,3 cm, Breite: 38 cm, Tiefe: 10 cm | Leistung: | 2 x 10 Watt | Netzbetrieb: | 230 Volt | UV Lampen: | ja | Erzeugte Hochspannung: | 2500 - 2800 Volt | Wirkungskreis: | 80 qm | Reinigung: | untere Schublade kann entfernt und entleert werden | Anwendung: | nur in Innenräumen gestattet | Anbringung: | Deckenmontage oder Tischaufstellung | Besondere Merkmale: | geruchlos und geräuschlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insektenvernichter, Insektenlampe, Stechmückenfalle, Schnakenfalle, Mückenfänger, Fliegenlampe, Insektenfänger, Fliegenabwehr, Mücken, Stechmücken, Schnaken, Fliegen, Lampe, UV, Licht, elektrischer, Vertreiber, Falle, Mittel, gegen, Abwehr, bekämpfen, vertreiben |
| | |
| |