Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar IV-2620 Insektenvernichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar IV-2620 Insektenvernichter
Tristar IV-2620 Insektenvernichter
Tristar IV-2620 Insektenvernichter
Tristar IV-2620 Insektenvernichter
Tristar IV-2620 Insektenvernichter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3929981
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     IV-2620
EAN/GTIN:
     8713016026200
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
Diese eletrische Insektenfalle macht Ihre Umwelt Insekten frei. Die Insekten werden vom Gerät aufgefangen und sind dadurch leicht zu entsorgen.

- Ein-/Aus-Schalter
- Wandmontage möglich
- Modell Filter:
- Integrierter Handgriff
- Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Automatisch
Produkttyp
Insektenkiller
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Befestigungstyp
Wand
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Überhitzungsschutz
Ja
Tropfenschale
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Netzspannungsbereich
1000 - 1200 V
UV-Lampe(n)
7 W
Bemessungsleistung
15 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
225 mm
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
IV-3701
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.