Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FSM-11410 Herst.-Nr.: FSM-11410 EAN/GTIN: 8711658436579 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder mit 1 Jahres Batterie, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandalarm Mit diesem Smartwares Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Erkennt der Rauchmelder eine Rauchentwicklung, warnt er Sie mit einem 85 dB lauten Alarmton. Der Brandmelder ist mit einem fotoelektrischen Sensor ausgestattet, der schnell auf Rauch reagiert. Die im Lieferumfang enthaltene 9V Batterie hat eine Lebensdauer von ca. 1 Jahr. Eine Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Der Sensor hält ca. 10 Jahre. Mit der Prüftaste sollten Sie den Rauchmelder regelmäßig – mindestens einmal im Monat - auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Die Taste bietet auch eine sog. Hush-Funktion. Sie können damit einen Falschalarm für kurze Zeit stumm schalten. Beseitigen Sie dann die Rauchquelle. Nach zehn Minuten kehrt der Rauchwarnmelder automatisch in den Normalbetrieb zurück. Wenn die Alarmursache weiterhin besteht, löst der Rauchwarnmelder erneut aus. Der Alarm des Rauchwarnmelders ertönt auch, wenn während des Unterbrechungs-Modus der Rauch, der den Alarm ausgelöst hat, zunimmt Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z.B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt dieser Brandmelder selbstverständlich alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht. Weitere Informationen: | | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | austauschbar | Batterielebensdauer: | 1 Jahr (laut Herstellerangabe) | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 3,5 cm | Gewicht: | 150 g | Anzahl: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, alarm, rauchsensor, photoelektrischer, fotoelektrischer, DIN, EN, 14604, mit, wechselbarer, austauschbarer, batterie, mini, kleiner, flach, blinken, in, der, für, küche, stummschaltung, smartwares |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,12* | € 7,88* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,70* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|