Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2574737-BP Herst.-Nr.: FSM-11410 EAN/GTIN: 8711658436579 |
| |
|
| | |
| Smartwares FSM-11410 Rauchwarnmelder batteriebetrieben
Smartwares Rauchmelder FSM-11410
Fotoelektrischer Sensor, 10 Jahre Lebensdauer Auswechselbare Batterie, 1 Jahr Lebensdauer 85 dB lauter Alarm
Der Smartwares FSM-11410 Rauchmelder sorgt dafür, dass Sie bei Ausbruch eines Feuers rechtzeitig handeln können. Der Rauchmelder hat einen optischen Sensor zur Raucherkennung mit einer Lebensdauer von 10 Jahren und wird mit einer austauschbaren Batterie mit einer Lebensdauer von 1 Jahr geliefert. Der laute Alarm mit 85 dB kann lebensbedrohliche Vorfälle verhindern.
Ausstattung: Testknopf und Lautlos-Modus Rauchmelder ist mit Testtaste ausgestattet und ist somit einfach zu testen Batteriestandsanzeige warnt, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss Einfache Montage und Reinigung.
Technische Daten: Schall-Druck (dB): 85 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Farbe: Weiß
Lieferumfang: Rauchmelder,Batterie,Montagematerial,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Smartwares | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Schall-Druck (dB): | 85 | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,12* | € 8,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,01* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|