Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Watt LED Flutlichtstrahler, 3250 Lumen, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50 Watt LED Flutlichtstrahler, 3250 Lumen, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP44
50 Watt LED Flutlichtstrahler, 3250 Lumen, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP44
50 Watt LED Flutlichtstrahler, 3250 Lumen, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-FL1-A50-B
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FL1-A50-B
EAN/GTIN:
     8711387149375
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

50 Watt LED Flutlichtstrahler, 3250 Lumen, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP44

Ultraheller LED-Fluter ideal für Garten, Einfahrt oder Garage


* Abstrahlwinkel von 70 °
* Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden
* Einfach zu installieren und wartungsfrei
* fest verbautes Leuchtmittel inkl.
* 4000 Kelvin
* 3250 Lumen
* Produktmaße : 253x215x76 (mm)
* Geeignet für Innen- und Außenbereich
* IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 25,3 cm, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 0,76 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 50 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3250 Lumen = 3250 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, flutlichtanlagen led, flutlichtanlagen, FL1-A50-B Smartwares Flutlichtstrahler, Fluter LED-Fluter LED-Strahler LED-Flutlicht, Außenbeleuchtung Werkstattbeleuchtung, Grundstücksbeleuchtung Einfahrtsbeleuchtung, Industrieleuchten Werkstattleuchten, Lagerleuchten, Garagenleuchten, Garagenstrahler, Werkstattstrahler, Industriestrahler, Einfahrtsstrahler, Carportstrahler, Bewegungssensoren, Bewegungsschalter, Bewegungserfassung, LED-Technologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,02*
€ 72,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,39*
€ 64,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
FL1-A10-B
ab € 14,48*
Ähnlich
Smartwares
FL1-A20-B
ab € 19,96*
Ähnlich
ELRO
HL7E
ab € 19,97*
Ähnlich
ELRO
HL6
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.