Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Handleuchte mit Käfig zum Aufhängen, tragbar - 5m Kabel, E27, 60 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Handleuchte mit Käfig zum Aufhängen, tragbar - 5m Kabel, E27, 60 Watt
LED Handleuchte mit Käfig zum Aufhängen, tragbar - 5m Kabel, E27, 60 Watt
LED Handleuchte mit Käfig zum Aufhängen, tragbar - 5m Kabel, E27, 60 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-EWL06N1LM
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     EWL06N1LM
EAN/GTIN:
     4262442790734
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
handlampe

LED Handleuchte mit Käfig zum Aufhängen, tragbar - 5m Kabel, E27, 60 Watt

Diese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund ums Haus.

Aufhängehaken:
Dank integriertem Aufhängehaken ist ein flexibler Einsatz und ein Arbeiten mit freien Händen möglich. Es ermöglicht alle Bereiche im Umkreis optimal auszuleuchten und in einem großen Radius zu arbeiten.

Sehr langes Kabel:
Durch das extra 5 Meter lange Kabel mit Stecker ist die Werkstattleuchte immer und überall einsetzbar.

Robuste Ausführung:
Die handliche Werkstattlampe ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Der strapazierfähige Schutzkorb ist stoßdämpfend und schlagfest.

Benutzerfreundlich - Leuchtmittel austauschbar:
Die Werkstattlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem Leuchtmittel mit 6 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert.
Für den Betrieb benötigen Sie eine Spannung von 220-240 V.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 11,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Handlampen, Handleuchten, Baulampen, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Arbeitsstrahler, Fluter, Strahler, Bau, Lampe, Arbeitsscheinwerfer, Multifunktionslampe, mit, Haken, zum, aufhängen, 5, Meter, kabel, langes, E27, Gitterkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
EWL1
ab € 11,28*
Ähnlich
REV Ritter
2620011510
ab € 30,41*
Ähnlich
REV Ritter
2610100150
ab € 71,24*
Ähnlich
Perel
LEDA251NW
ab € 29,18*
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.