| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DV47EB Herst.-Nr.: DV47EB EAN/GTIN: 8719699344273 |
| |
|
| | |
| Unterputz Montage-Box für Video Türsprechanlagen der Serien DV4000 & DV477 Diese Unterputz Montagebox ist ein praktisches Zubehör für die Einfamilien- und Mehrfamilienhaus Video Türsprechanlagen der ELRO Serien DV4000, DV4000IP und DV477. Wenn eine Aufputzmontage der Außeneinheit für Ihre Gegebenheiten unpassend ist, bauen Sie diese Box einfach sauber in die Hauswand ein. So ist Ihre Sprechstelle gut versteckt und schließt bündig mit der Hauswand ab. Die Montagebox hat eine Größe von 18 x 9,5cm und ist aus stabilem, vandalismusresistentem Aluminium gefertigt. Sie wird inklusive Montagematerial (Schrauben) sowie einem Dichtungsgummi geliefert, welches die Außeneinheit vor Beschädigung durch Staunässe schützt. Weitere Informationen: | | Art: | Zubehör für Videosprechanlagen DV4000 & DV477W | Geeignet für: | Unterputzmontage | Außeneinheit: | Art: Unterputzmontage Box, Material: Aluminium, Farbe: Anthrazit | Maße Außeneinheit: | Höhe: 18 cm Breite: 9,5 cm | Lieferumfang: | Box mit Schrauben & Dichtungsgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2-familien, Haustürsprechanlagen, Türgegensprechanlagen, Türklingelanlagen, Freisprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Haussprechanlagen, Türsprechstellen, Türstationen, Türanlagen, Türfreisprechanlagen, Türkommunikation, Haustürklingeln, Türfreisprecheinrichtungen, Videosprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Türvideoanlagen, Unterputz, Einfamilienhaus, 1, 2, 3, 4, Mehrfamilienhaus, für, mit, Kamera, Montagebox, Zubehör, Außeneinheit, Elro, DV4000IP |
| | |
| |