Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage
Artikel-Nr.:
     1609-DV477IP4
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     DV477IP4
EAN/GTIN:
     8719699343375
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Gegensprechanlage

4 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage

Mit dieser ELRO 4 Familienhaus IP Türsprechanlage können Sie jederzeit sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind.

Die Sprechanlage besteht aus einer vandalensicheren Türklingeleinheit aus Metall und vier 7 Zoll Farbmonitoren (18 cm), welche mithilfe des mitgelieferten, 4-adrigen Kabels (15 m) mit der Türklingel verbunden werden.

Zudem können die Monitore mit Ihrem WiFi Netzwerk verbunden werden, sodass Sie die Klingelanlage auch mit der ELRO Intercom-App bedienen können, welche Sie im App Store und im Google Playstore gratis herunterladen können.

Mit dieser App können Sie sowohl Zuhause als auch unterwegs auf Ihrem Smartphone sehen, wer vor der Tür steht, mit der Person sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und ggf. das Türöffner Feature nutzen. Auch weitere Personen (z.B. Familienmitglieder) können diese App herunterladen und ebenfalls mit der Türsprechanlage koppeln.

Die Sprach- und Anruflautstärke am Monitor kann individuell eingestellt, die Helligkeit / Farbintensität des Bildes geändert und aus über 16 verschiedenen Klingeltönen die passende Melodie ausgewählt werden. Über die Tasten am Monitor können Sie ebenfalls mit der Person vor Ihrer Haustür sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und Ihrem Besuch die Haustür öffnen. Die Videosprechanlage ist kompatibel mit einem herkömmlichen 12V Türöffner, welcher NICHT im Lieferumfang enthalten ist.

Die Außenstelle ist mit einem Regenschutzgehäuse ausgestattet, sodass keine Regentropfen auf das Kameraobjektiv gelangen. Die Türklingel hat vier Klingelknöpfe sowie beleuchtete Namensschilder, die aufleuchten, wenn es klingelt. Außerdem verfügt die Kamera über helle, weiße LEDs, die bei Dunkelheit ein wunderschönes farbiges Kamerabild gewährleisten. (ELRO Color Night Vision-Technologie).

* Einbaubox DV47EB zur Unterputzmontage als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Art:
Video Gegensprechanlage mit Kamera
Geeignet für:
Türfreisprechanlage 4 Familienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
2 Meter Farbnachtsicht durch 6 weiße Nachtsicht LEDs ja
Orientierung:
Namensschilder beleuchtet
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Monitor:
Farbmonitor 7 Zoll 18 cm
Inneneinheit:
Material: Aluminium gebürstet, Farbe: Silber
Maße Inneneinheit:
Höhe: 15,2 cm, Breite: 21,4 cm, Tiefe: 1,7 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: Silber
Maße Außeneinheit:
Höhe: 20,6 cm Breite: 12,2 cm Tiefe: 7,9 cm
Lieferumfang:
mit Montagematerial, Stromadapter, 15m 4-Draht-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, elro gegensprechanlage, gegensprechanlage, gegensprechanlage 4 familien, Haustürsprechanlagen, Türgegensprechanlagen, Türklingelanlagen, Freisprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Haussprechanlagen, Türsprechstellen, Türstationen, Türanlagen, Türfreisprechanlagen, Türkommunikation, Haustürklingeln, Türfreisprecheinrichtungen, Videosprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Türvideoanlagen, Türöffner, Aufputz, 4, Draht, Kabel, Vierfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, für, mit, auf, innen, und, schalten, Kamera, Monitor, Telefon, Handy, Smartphone, App, IP, Wifi, Wlan, Elro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 463,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 541,63*
€ 644,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 538,85*
€ 641,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 515,91*
€ 613,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 499,44*
€ 594,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 463,56*
€ 551,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DIC-29112
ab € 15,99*
Zubehör
Byron
DIC-29212
ab € 14,99*
Zubehör
ELRO
DV47EB
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.