| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DV477IP3 Herst.-Nr.: DV477IP3 EAN/GTIN: 8719699343115 |
| |
|
| | |
| 3 Familienhaus IP Türklingel mit Kamera & App - Videosprechanlage Mit dieser ELRO 3 Familienhaus IP Türsprechanlage können Sie jederzeit sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind. Die Sprechanlage besteht aus einer vandalensicheren Türklingeleinheit aus Metall und drei 7 Zoll Farbmonitoren (18 cm), welche mithilfe des mitgelieferten, 4-adrigen Kabels (15 m) mit der Türklingel verbunden werden. Zudem können die Monitore mit Ihrem WiFi Netzwerk verbunden werden, sodass Sie die Klingelanlage auch mit der ELRO Intercom-App bedienen können, welche Sie im App Store und im Google Playstore gratis herunterladen können. Mit dieser App können Sie sowohl Zuhause als auch unterwegs auf Ihrem Smartphone sehen, wer vor der Tür steht, mit der Person sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und ggf. das Türöffner Feature nutzen. Auch weitere Personen (z.B. Familienmitglieder) können diese App herunterladen und ebenfalls mit der Türsprechanlage koppeln. Die Sprach- und Anruflautstärke am Monitor kann individuell eingestellt, die Helligkeit / Farbintensität des Bildes geändert und aus über 16 verschiedenen Klingeltönen die passende Melodie ausgewählt werden. Über die Tasten am Monitor können Sie ebenfalls mit der Person vor Ihrer Haustür sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und Ihrem Besuch die Haustür öffnen. Die Videosprechanlage ist kompatibel mit einem herkömmlichen 12V Türöffner, welcher NICHT im Lieferumfang enthalten ist. Die Außenstelle ist mit einem Regenschutzgehäuse ausgestattet, sodass keine Regentropfen auf das Kameraobjektiv gelangen. Die Türklingel hat drei Klingelknöpfe sowie beleuchtete Namensschilder, die aufleuchten, wenn es klingelt. Außerdem verfügt die Kamera über helle, weiße LEDs, die bei Dunkelheit ein wunderschönes farbiges Kamerabild gewährleisten. (ELRO Color Night Vision-Technologie). * Einbaubox DV47EB zur Unterputzmontage als Zubehör erhältlich Weitere Informationen: | | Art: | Video Gegensprechanlage mit Kamera | Geeignet für: | Türfreisprechanlage 3 Familienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 2 Meter Farbnachtsicht durch 6 weiße Nachtsicht LEDs ja | Orientierung: | Namensschilder beleuchtet | Türöffner: | Mit Türöffnerfunktion | Monitor: | Farbmonitor 7 Zoll 18 cm | Inneneinheit: | Material: Aluminium gebürstet, Farbe: Silber | Maße Inneneinheit: | Höhe: 15,2 cm, Breite: 21,4 cm, Tiefe: 1,7 cm | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: Silber | Maße Außeneinheit: | Höhe: 20,6 cm Breite: 12,2 cm Tiefe: 7,9 cm | Lieferumfang: | mit Montagematerial, Stromadapter, 15m 4-Draht-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage 3 familienhaus, gegensprechanlage, elro gegensprechanlage, Haustürsprechanlagen, Türgegensprechanlagen, Türklingelanlagen, Freisprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Haussprechanlagen, Türsprechstellen, Türstationen, Türanlagen, Türfreisprechanlagen, Türkommunikation, Haustürklingeln, Türfreisprecheinrichtungen, Videosprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Türvideoanlagen, Türöffner, Aufputz, 4, 3, Draht, Kabel, Dreifamilienhaus, für, mit, auf, innen, und, schalten, Kamera, Monitor, Telefon, Handy, Smartphone, App, IP, Wifi, Wlan, Elro |
| | |
| |