Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus
Artikel-Nr.:
     1609-DV4000IP
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     DV4000IP
EAN/GTIN:
     8719699347328
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Sprechanlagenset

IP Video Türsprechanlage mit Türklingel und Kamera für Einfamilienhaus

Mit dieser ELRO IP 1 Familienhaus Türsprechanlage können Sie jederzeit sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind.

Die Sprechanlage besteht aus einer vandalismusgeschützten Vollmetall Türklingel und einem 7 Zoll Farbmonitor (18cm), welcher mithilfe des mitgelieferten, 4-adrigen Kabels (15m) mit der Türklingel verbunden wird.

Zudem wird der Monitor mit Ihrem WiFi Netzwerk verbunden, sodass Sie die Klingelanlage auch mit der ELRO Intercom-App bedienen können, welche Sie im App Store und im Google Playstore gratis herunterladen können.

Mit dieser App können Sie sowohl zu Hause als auch unterwegs auf Ihrem Smartphone sehen, wer vor der Tür steht, mit der Person sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und ggf. das Türöffner Feature nutzen. Auch weitere Personen (z.B. Familienmitglieder) können diese App herunterladen und ebenfalls mit der Türsprechanlage koppeln.

Die Sprach- und Anruflautstärke am Monitor kann individuell eingestellt, die Helligkeit / Farbintensität des Bildes geändert und aus 16 verschiedenen Klingeltönen die passende Melodie ausgewählt werden. Über die Tasten am Monitor können Sie ebenfalls mit der Person vor Ihrer Haustür sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und Ihrem Besuch die Haustür öffnen. Die Videosprechanlage ist kompatibel mit einem herkömmlichen 12V Türöffner, welcher NICHT im Lieferumfang enthalten ist.

Die Außenstelle verfügt über ein Namensschild, welches aufleuchtet, wenn es klingelt, sowie über eine hochwertige Nachtsicht Kamera mit 1080P Full HD Auflösung. Sie ist mit einem Regenschutzgehäuse ausgestattet, damit keine Regentropfen auf die Kameralinse gelangen. Zudem verfügt die Kamera über 6 helle, weiße LEDs, die bei Dunkelheit ein perfektes, farbiges Bild (Betrachtungswinkel 95° horizontal / 50° vertikal) gewährleisten (ELRO Color Night Vision Technologie).
Weitere Informationen:
Art:
Video Gegensprechanlage mit Kamera
Geeignet für:
Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
2 Meter Farbnachtsicht durch 6 weiße Nachtsicht LEDs
Orientierung:
Namensschild beleuchtet
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Monitor:
Farbmonitor 7 Zoll 18 cm
Inneneinheit:
Material: Aluminium gebürstet, Farbe: Silber
Maße Inneneinheit:
Höhe: 15,2 cm, Breite: 21,4 cm, Tiefe: 1,7 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: Silber
Maße Außeneinheit:
Höhe: 20,6 cm Breite: 12,2 cm Tiefe: 7,9 cm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, Stromadapter, 15m 4-adriges-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, elro gegensprechanlage, Haustürsprechanlagen, Türgegensprechanlagen, Türklingelanlagen, Freisprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Haussprechanlagen, Türsprechstellen, Türstationen, Türanlagen, Türfreisprechanlagen, Türkommunikation, Haustürklingeln, Türfreisprecheinrichtungen, Videosprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Türvideoanlagen, Aufputz, 4, 1, Draht, Kabel, Einfamilienhaus, für, mit, auf, innen, und, schalten, Kamera, Monitor, Telefon, Handy, Smartphone, App, IP, Wifi, Wlan, Elro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 210,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,47*
€ 299,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,77*
€ 294,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,47*
€ 284,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,07*
€ 277,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 210,03*
€ 249,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
DL6000P
ab € 19,40*
Zubehör
ELRO
DL6000
ab € 17,81*
Zubehör
ELRO
DL6000-LP
ab € 9,62*
Zubehör
ELRO
DV47EB
ab € 16,33*
Zubehör
ELRO
DV4000-M
ab € 94,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.